Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AKKU FÜR CANON BP522, 3000MAH, 7,4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-250523-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  250523-BP
EAN:  4040849793516
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Artikeltext: Kamera-Akku Dieser hochwertige Markenakku in überzeugender Spitzenqualität ist die perfekte Energiequelle für Ihren Camcorder oder Ihre Digitalcamera. Und als kostengünstiger Zweitakku eingesetzt, haben Sie die absolute Gewissheit keinen Schnapp-Schuss mehr zu verpassen, nur weil der Original-Akku leer ist.

Technische Daten:

Akku-Kapazität: 2600 mAh Akku-Technologie: LiIon Batterie-/Akku-Größe: Spezial-Akku Bezeichnung des Original-Akkus: BP522 Modell: VTG BP522 Passend für Kameramodell: Canon PowerShot G1, PowerShot G2, PowerShot G3, PowerShot G5, PowerShot Pro1, PowerShot Pro 90 IS, EOS 5D, EOS 10D, EOS 20D, EOSD30, EOS D60, EOS 300D, EOS 350D, MV-400, MV-400i, MV-430i, MV-450, MV-450i, MV500, MV500i, MV530i, MV550i, MV-30, MV-30i, MV-300, MV-300i, MV600, MV600i, MV630i, MV650i, MV700, MV700i, MV750i, MVX100i, MVX150i, MVX1, MVX1i, MVX2i, MVX3i, MVXli, Optura 10, Optura 100 MC, Optura 20, Optura 200 MC, Optura Pi, FV300 KIT, FV40 KIT, ZR10, ZR20, ZR25MC, ZR30MC, ZR50MC, ZR60, ZR65MC, ZR70MC Passend für Produkte der Marken: Canon Spannung: 7.2 V. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Wiederaufladbare Batterien > Kamera-/Camcorder-Akkus
Weitere Suchbegriffe: AKKU FÜR CANON BP522, 3000MAH, 7,4V
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 20,97*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG