Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AKKU FÜR CANON BP511, 1500 MAH, 7,4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-250509-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  250509-BP
EAN:  4016138242645
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Artikeltext: Kamera-Akku Die preiswerte Alternative zu teueren Originalakkus! Dieser hochwertige Markenakku in überzeugender Spitzenqualität ist die perfekte Energiequelle für Ihren Camcorder oder Ihre Digitalcamera. Und als kostengünstiger Zweitakku eingesetzt, haben Sie die absolute Gewissheit keinen Schnapp-Schuss mehr zu verpassen, nur weil der Original-Akku leer ist.

Technische Daten:

Akku-Kapazität: 1300 mAh Akku-Technologie: LiIon Batterie-/Akku-Größe: Spezial-Akku Bezeichnung des Original-Akkus: BP511 Modell: VTG BP511 Passend für Kameramodell: Canon PowerShot G1, PowerShot G2, PowerShot G3, PowerShot G5, PowerShot Pro1, PowerShot Pro 90 IS, EOS 5D, EOS 10D, EOS 20D, EOSD30, EOS D60, EOS 300D, EOS 350D, MV-400, MV-400i, MV-430i, MV-450, MV-450i, MV500, MV500i, MV530i, MV550i, MV-30, MV-30i, MV-300, MV-300i, MV600, MV600i, MV630i, MV650i, MV700, MV700i, MV750i, MVX100i, MVX150i, MVX1, MVX1i, MVX2i, MVX3i, MVXli, Optura 10, Optura 100 MC, Optura 20, Optura 200 MC, Optura Pi, FV300 KIT, FV40 KIT, ZR10, ZR20, ZR25MC, ZR30MC, ZR50MC, ZR60, ZR65MC, ZR70MC Passend für Produkte der Marken: Canon Spannung: 7.2 V. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Wiederaufladbare Batterien > Kamera-/Camcorder-Akkus
Weitere Suchbegriffe: AKKU FÜR CANON BP511, 1500 MAH, 7,4V
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 12,57*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG