Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AUTOMATIK-STECKERLADER 6/12V 1-2,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-250369-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  250369-BP
EAN:  4030072900089
Suchbegriffe:
Steckerladegerät
Artikeltext: Automatik-Steckerlader 6/12 V, 1 - 2,5 A Für 6/12 V Akkus Akkukapazitäten bis 6 V/2 - 60 Ah, 12 V/5 - 120 Ah Geringes Gewicht und Abmessungen durch Schaltnetzteil Bis zu 2,5 A Ladestrom für Ihre Blei-Akkus und das mit einem kleinen und leichten Steckerladegerät - die primär getaktete Schaltnetzteil-Technologie macht es möglich. Laden Sie kontrolliert und leistungsvoll Ihre 6 und 12 V Bleiakkus. Bei Erreichen der Ladeschlussspannung von 6,9 V bzw. 13,8 V wird der Ladestrom automatisch reduziert. Das Ladegerät kann somit ständig am Akku angeschlossen bleiben. Ein Überladen ist nicht möglich.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 50 x 105 x 66 mm Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Empfohlene Akku-Kapazität: ab 2 Ah Ladestrom max.: 2.5 A Passender Akku: Blei-SäureBlei-Gel für Akkus: 6/12 V. Lieferumfang: Batterieanschlussklemmen Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Batterieanschlussklemmen Bedienungsanleitung. . RoHS-konform: Ja.
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Bleiakku-Ladetechnik > Bleiakku-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: 1 A, 12 V, 180 bis 250 V, 2,5 A, 6 V, AUTOMATIK-STECKERLADER 6/12V 1-2,5 A, Automatik-Steckerlader, Automatik-Steckerlader 6/12 V 1-2,5A, LED, Steckerlader
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 33,58*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG