 |
| Produktinformationen von
Conrad
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
102-250345-BP
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
4016138010060
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Artikeltext: Unilader mit Ladeautomatik 1 - 10 Zellen Ladestrom bis 1400 mA Für Blei-, NiCd- und NiMH-Akkus Dieser Unilader ist mit integrierter, zuschaltbarer Ladeautomatik für Bleiakkus ausgestattet. Bei eingeschalteter Ladeautomatik können 2, 6 und 12 V Blei-Akkus vollautomatisch geladen werden. Das Gasen und Überladen wird durch die Automatik verhindert, der Ladezustand wird ständig überwacht. Außerdem können alle NiCd- und NiMH-Akkus mit einer Spannung von 1,2 V bis 12 V (ohne Ladeautomatik) geladen werden. Das Gerät stellt sich automatisch auf die Ladespannung der angeschlossenen Zellen ein, der Ladestrom ist manuell einstellbar. Eine 3,5stellige LC-Anzeige informiert ständig über den Ladestrom. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 170 x 70 x 110 mm Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Geeignet für Zellen: 1 - 10 Ladestrom max.: 1400 mA Passender Akku: NiCd NiMH Blei. Lieferumfang: Netzkabel Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Netzkabel Bedienungsanleitung. . .
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
Weitere Suchbegriffe: 1 bis 10, 20 mA bis 1,4 A, 230 V, Display, Ladeautomatik, NiCd-Akkupack, NiMH-Akkupack, UNILADER MIT LADEAUTOMATIK, Unilader mit Ladeautomatik, Voltcraft
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Conrad |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 4,16* |
€ 62,99* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Conrad |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
62,99* |
€
74,96 |
pro Stück |
|
ab 3 Stück |
€
60,05* |
€
71,46 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Conrad |  |
|  | Versand von Conrad |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 4,16* | | ab € 258,62* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
|
|
 |
| Zeitraum: |
innerhalb von 14 Tagen
|
| Verpackungszustand: |
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung |
| Warenzustand: |
unbenutzt |
| Rücksendekosten: |
trägt der Kunde |
| Bearbeitungsgebühr: |
keine |
| Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
| * Originalverpackung |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|