Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

STECKERLADER AL 300 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-250338-BP
Hersteller:  H-tronic
Herst.-Nr.:  STECKERLADER AL 300 PRO
EAN:  4260003172500
Artikeltext: Automatik-Bleiakku-Steckerladegerät AL 300 Für 2, 6 und 12 V Bleiakkus Mit dem Automatik-Steckerlader laden Sie kontrolliert 2, 6 und 12 V Blei-Akkus. Sobald die Ladeschlussspannung erreicht ist, reduziert die elektronische Regelung automatisch den Ladestrom. Dadurch können die Ladegeräte für unbegrenzte Zeit am Akku angeschlossen bleiben (Überwinterung). Bestens geeignet zum Laden oder Puffern von Bleiakkus für PKW, Wohnmobil, Motorrad, Boot - gerade wenn die Akkus über einen längeren Zeitraum frisch gehalten werden sollen. Unser Tipp: Laden Sie mit diesen Steckerladern auch Ihre Modellbau-Bleiakkus. Mit praktischen Batterie-Anschlussklemmen. I-U Ladeverfahren.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 90 x 50 x 40 mm Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Empfohlene Akku-Kapazität: 1 - 30 Ah Gewicht: 398 g Ladestrom max.: 0.3 A Passender Akku: Blei-SäureBlei-Gel für Akkus: 2/6/12 V. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Bleiakku-Ladetechnik > Bleiakku-Ladegeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 10,89*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG