Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BLEIAKKU 38 AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-250314-BP
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138163360
Artikeltext: Bleiakku mit Vds.-Nr. Absolut wartungsfrei und lageunabhängig durch Fließtechnik. Optimal für Zyklen- und Bereitschaft-Parallelbetrieb. Außergewöhnlich gute Erholung nach Tiefentladung. Höchste Kapazität. Geringer Innenwiderstand. Hochstromfest. Geringe Selbstentladung. UL-geprüft und VDS.Nr. Anwendungen: Alarmanlagen, Solaranlagen, USV-Anlagen, Rollstühle, Golf-Caddys, Notleuchten, Modellbau usw.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 197 x 165 x 175 mm Akku-Kapazität: 38 Ah Akku-Technologie: Blei Anschluss: M5-Schraubverschluss Gewicht: 13000 g VdS-Nr.: G100002. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Diese Akkus sind vom Verband deutscher Sachversicherer offiziell zur Verwendung in Alarmanlagen zugelassen.. .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Wiederaufladbare Batterien > Bleiakkus
Weitere Suchbegriffe: BLEIAKKU 38 AH
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 172,27*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG