Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NIMH MONO-AKKUS, 2ER SET 5000 MAH


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-250306-BP
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138010275
Artikeltext: NiMH Mono-Akkus, 2er-Set 5000 mAh 2er Set

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x L) 33 mm x 62 mm Akku-Kapazität: 5000 mAh Akku-Technologie: NiMH Batterie-/Akku-Größe: Mono (Typ D) Inhalt: 2 St. Spannung: 1.2 V. Lieferumfang: . 2 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Wiederaufladbare Batterien > NiMH-Akkus
Weitere Suchbegriffe: 1,2 V, 156 g, 2er Set, 5 Ah, 5000 mAh, Akkusatz, Mono-Akkuset, NIMH MONO-AKKUS, 2ER SET 5000 MAH, NiMH-Mono-Akkuset
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 13,41*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  13,41* €  15,96 pro Paket
ab 3 Pakete €  11,56* €  13,76 pro Paket
  1 Paket enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG