Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Panasonic Blei-Akku 12 V 28 Ah M5 Schraubanschluss Blei-Vlies (B x H x T) 165 x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-250302-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LC-X1228AP
EAN/GTIN:
     4016138163353
Suchbegriffe:
AGM Vlies-Batterien
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku

Wartungsfrei
Hochstromfest
Geringe Selbstentladung

Absolut wartungsfrei und lageunabhängig durch Vlies-Technik. Optimal für Bereitschaftparallelbetrieb. Außergewöhnlich gute Erholung nach Tiefentladung. Höchste Kapazität. Geringer Innenwiderstand. Hochstromfest. Geringe Selbstentladung. UL-geprüft. Anwendungen: Alarmanlagen, Solaranlagen, USV-Anlagen, Medizin-Technik, Messtechnik, Notleuchten, Modellbau usw.
Gebrauchsdauer für Bereitschaftsparallelbetrieb bis 12 Ah: 6 - 9 Jahre, ab 17 Ah: 10 - 12 Jahre. Blei-Akkus mit VdS-Nr. sind vom Verband der Sachversicherer offiziell zur Verwendung in Alarmanlagen zugelassen.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 165 x 175 x 125 mm · Akku-Kapazität: 28 Ah · Anschluss: M5 Schraubanschluss · Batterie-, Akku- Technologie: Blei-Vlies · Gewicht: 11000 g · Herst.-Teilenr.: LC-X1228AP · Spannung: 12 V · Typ (Hersteller-Typ): 12 V 28 Ah · VDS-Zertifizierung: Nein · Wiederaufladbar: Ja

Hinweis: Abmessungen ohne Anschlußklemmen!
Weitere Suchbegriffe: Bleigel Akku, Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Vliesbatterie, agm vlies-batterien 12 v, agm vlies-batterien 28 ah, agm vlies-batterien panasonic, Panasonic, LC-X1228AP, 12 V 28 Ah, Bleivlies, Vliesakkus, Vlies Akku, Blei Vies, Panasonic Bleiakku
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 65,71*
€ 70,55*
€ 5,90*
ab € 62,36*
€ 72,19*
€ 7,95*
ab € 77,51*
€ 83,38*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 96,84*
€ 110,66*
€ 6,95*
€ 111,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,66*
€ 131,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,84*
€ 115,24
pro Packung
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AC Ladegerät für 6-12 Volt PB Blei Akku Ladestrom max. 1,8A
k.A.
ab € 15,54*
Zubehör
Produktabbildung
Ansmann
5207222-510
ab € 41,38*
Zubehör
Produktabbildung
Ansmann
5207343-510
ab € 20,64*
Zubehör
Ladegerät für 12 Volt Blei-Gel Akkus, max. 3,3A Ladestrom
AccuPower
3P50-A5015R
ab € 35,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG