Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AKKU 1.2 V BABY NIMH 2ER SET 2200 MAH


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-250234-BP
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  250234
EAN:  4016138291780

Artikeltext:

NiMH Baby-Akkus, 2er-Set 2200 mAh

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x L) 26 mm x 50 mm Akku-Kapazität: 2200 mAh Akku-Technologie: NiMH Batterie-/Akku-Größe: Baby (C) Inhalt: 2 St. Spannung: 1.2 V.
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Wiederaufladbare Batterien > NiMH-Akkus
Weitere Suchbegriffe: 1,2 V, 2200 mAh, 82 g, AKKU 1.2 V BABY NIMH 2ER SET 2200 MAH, Akkusatz, NIMH-Akkuset Baby 2200 mAh, NiMH-Baby-Akkuset
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 10,05*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,05*
€ 11,96
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 8,79*
€ 10,46
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG