Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Conrad energy Wartungsfreier Blei-Akku 12 V 2.3 Ah 4,8 mm Flachstecker Blei-Vlie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-250177-BP
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     250177
EAN/GTIN:
     4016138031379
Suchbegriffe:
AGM Vlies-Batterien
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Wartungsfreier Blei-Akku

Wartungsfrei
Auslaufsicher
Lageunabhängig einsetzbar

Lageunabhängig einsetzbar durch Vlies-Technik und absolut wartungsfrei. Anwendung in Modellbau, Alarmanlagen, Notstromversorgung, Solaranlagen, Notleuchten etc.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 177 x 60 x 34 mm · Akku-Kapazität: 2.3 Ah · Anschluss: 4,8 mm Flachstecker · Batterie-, Akku- Technologie: Blei-Vlies · Gewicht: 990 g · Herst.-Teilenr.: 250177 · Spannung: 12 V · Typ (Hersteller-Typ): CE12V/2,3Ah · VDS-Zertifizierung: Nein · Wiederaufladbar: Ja
Weitere Suchbegriffe: Flachkabelschuh, Flachstecker, Vliesbatterie, agm vlies-batterien 12 v, Conrad energy, 250177, CE12V/2,3Ah, Bleivlies, Vliesakkus, Vlies Akku, Blei Vies, Conrad energy Bleiakku
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,87*
€ 20,59*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 18,60*
€ 20,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abb. ähnlich
Hellermann Tyton
380-03002
ab € 63,85*
Sonstiges
Produktabbildung
Kunzer
7BTG01
ab € 12,20*
Sonstiges
Produktabbildung
Emrol
ab € 466,70*
Sonstiges
Produktabbildung
Emrol
ab € 1.062,58*
Sonstiges
Produktabbildung
Vogt Verbindungstechnik
3901
ab € 0,19*
Sonstiges
Produktabbildung
Vogt Verbindungstechnik
3904
ab € 0,26*
Sonstiges
Produktabbildung
Vogt Verbindungstechnik
3902
ab € 0,33*
Sonstiges
Produktabbildung
Vogt Verbindungstechnik
3905
ab € 0,30*
Sonstiges
Produktabbildung
Novitec
CBT12XS
ab € 43,42*
Sonstiges
Produktabbildung
Novitec
655000032
ab € 58,54*
Sonstiges
Produktabbildung
Voltcraft
200106
ab € 131,01*
Sonstiges
Produktabbildung
Voltcraft
200850
ab € 293,24*
Sonstiges
Produktabbildung
Voltcraft
200080
ab € 135,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG