Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ANSMANN UNIVERSAL-STECKER-LADEGERÄT AC48


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-250125-BP
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  LADEGERAET AC48
EAN:  4013674501250
Artikeltext: Universal-Stecker-Ladegerät AC 48 Für 4 - 8 Zellen Zum direkten Aufladen von NiCd- und NiMH-Akkupacks mit 4 - 8 Zellen (4,8 - 9,6 V). Der Ladestrom ist abhängig von der Zellenzahl und stellt sich automatisch ein. Bei dem Mehrfachstecksystem kann die Polarität durch eine Umpol-Kupplung geändert werden. Die Ladefunktion wird durch eine rote LED angezeigt. Anschließbar an nahezu alle Geräte-Ladebuchsen.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 35 x 44 x 58 mm Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Geeignet für Zellen: 4 - 8 Ladestrom max.: 300 mA Passender Akku: NiCdNiMH. Lieferumfang: 8fach Kleinspannungs-Steckerset Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: 8fach Kleinspannungs-Steckerset Bedienungsanleitung. . RoHS-konform: Ja.
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Akkupack-Ladetechnik > Akkupack-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMH NICD, Steckerladegerät, 230 V, 4 bis 8 Jahre, AC 48, ANSMANN UNIVERSAL-STECKER-LADEGERÄT AC48, LED, Steckerlader, Universal-Stecker-Ladegerät AC 48
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 10,05*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  10,05* €  11,96 pro Stück
ab 3 Stück €  9,63* €  11,46 pro Stück
ab 10 Stück €  9,37* €  11,15 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG