Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic 4/5AA-HHR120 Spezial-Akku 4/5 AA Z-Lötfahne NiMH 1.2 V 1200 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-250080-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HHR120AAB1
EAN/GTIN:
     4016138050585
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Panasonic 4/5 AA NiMH-Akku ZLF, HHH-120AA-1Z

Inkl. Z-Lötfahne
Temperaturbereich -10 bis +65 °C

Hochwertiger und zuverlässiger Akku für viele Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: 4/5 AA · Batterie-Art (Kategorisierung): Spezial-Akku · Gewicht: 23 g · Inhalt: 1 St. · Kapazität (mAh, Ah): 1200 mAh · Ladestrom (max.): 1200 mA · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Ø: 14.5 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: Z-Lötfahne · Temperatur (max.): +65 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): 4/5AA-HHR120 · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Akku Sonderbaugröße, Mignon-Akku, Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, nimh aa akku, aa akku, panasonic aa akku, Panasonic, HHR120AAB1, 4/5AA-HHR120, Einbauakku, Spezialakku
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 6,86*
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 7,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
588354
ab € 15,84*
Sonstiges
Toolcraft
588292
ab € 11,85*
Sonstiges
Voltcraft
200106
ab € 132,10*
Sonstiges
Voltcraft
200505
ab € 83,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG