Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AKKU 1.2 V MONO NIMH 7000 MAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-250070-BP
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  700-D-1Z
EAN:  4035379000883
Artikeltext: NiMH-Spezialzelle 700-D-1Z Mit Z-Lötfahne.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x L) 35.5 mm x 60.3 mm Akku-Kapazität: 7000 mAh Akku-Technologie: NiMH Inhalt: 1 St. Typ (Hersteller-Typ): 700-D-1Z. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Wiederaufladbare Batterien > NiMH-Akkus
Weitere Suchbegriffe: AKKU 1.2 V MONO NIMH 7000 MAH
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 13,41*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG