Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LADEGERÄT ACCUFRESH 5 MOBIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-250037-BP
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  ANSMANN UNIVERSALLADEGERÄT TYP ACCUFRESH
EAN:  4013674003723
Artikeltext: Ansmann Accufresh 5 mobil Automatik-Ladegerät mit 12 - 24 V/DC Eingang und Entlademöglichkeit für bis zu 5 NiCd-/NiMH-Akkus. 3 Jahre Garantie. Tischladegerät mit 12 - 24 V/DC Eingang zum Betrieb des Gerätes in KFZ, Wohnmobil etc. Entlademöglichkeit, zeitgesteuerte Ladeüberwachung sowie Impuls-Erhaltungsladung für Rundzellen (nicht für 9 V Block).

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 106 x 60 x 230 mm Anzahl Ladekanäle/-schächte: 5 Betriebsspannung: 12 V/DC24 V/DC Entlade-Strom: 200 mA Ladestrom 9 V Block: 12 mA Ladestrom Baby: 300 mA Ladestrom Micro: 50 mA Ladestrom Mignon: 130 mA Ladestrom Mono: 600 mA Passend für Akkugröße: Micro (AAA)Mignon (AA)Baby (C)Mono (D)9 V Block Passender Akku: NiCdNiMH. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Rundzellen-Ladetechnik > Rundzellen-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Unilader, 12 V, 24 V, 9V-Block, Acfresh 5 mobil, Ansmann Universal-Ladegerät ACCUfresh 5 mobil, Baby, Babyzelle, Bordnetz, Entladefunktion, LADEGERÄT ACCUFRESH 5 MOBIL, LED-Anzeige, Microzelle, Mignon, Mikro, Monozelle, Universal-Ladegerät, Universal-Ladegerät ACCUfresh 5 mobil, mono
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 12,57*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG