 |
| Produktinformationen von
Conrad
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
102-250036-BP
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
4016138008791
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Artikeltext: NiCd-Akku N650SC Diese Zelle findet häufig Einsatz in Elektrorasierern, Elektrozahnbürsten etc. Mit Lötfahnen. Technische Daten: Abmessungen: (Ø x L) 23 mm x 26 mm Akku-Kapazität: 650 mAh Akku-Technologie: NiCd Inhalt: 1 St.. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
Weitere Suchbegriffe: 1,2 V, 650 mAh, AKKU TYP N 650 SC 1,2 V 650 MAH, Elektrorasierer, Elektrozahnbürsten, N 650 SC, Sanyo, Sanyo NC-Akku N659SC 1,2 V/0,65 Ah, Sanyo Typ N 650 SC
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Conrad |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 4,16* |
€ 5,00* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Conrad |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
5,00* |
€
5,95 |
pro Stück |
|
ab 3 Stück |
€
4,79* |
€
5,70 |
pro Stück |
|
ab 20 Stück |
€
4,63* |
€
5,51 |
pro Stück |
|
ab 100 Stück |
€
4,04* |
€
4,81 |
pro Stück |
|
ab 240 Stück |
€
3,53* |
€
4,20 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Conrad |  |
|  | Versand von Conrad |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 4,16* | | ab € 258,62* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
|
|
 |
| Zeitraum: |
innerhalb von 14 Tagen
|
| Verpackungszustand: |
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung |
| Warenzustand: |
unbenutzt |
| Rücksendekosten: |
trägt der Kunde |
| Bearbeitungsgebühr: |
keine |
| Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
| * Originalverpackung |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|