Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Conrad energy NiMH Baby-Akku 4500 mAh 1.2 V HR14, LR15, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-250010-BP
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     250010
EAN/GTIN:
     4016138194692
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku
Conrad energy NiMH Baby-Akku 4500 mAh

4500 mAh

Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 25.5 mm x 49.5 mm · Akku-Kapazität: 4500 mAh · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR14, LR15, C, AM2, L, MN1400, 814, E93, LR14N, 14A, KC, R14, BA3042, U7522, UM2, 1/2 Torcia · Batterie-, Akku-Größe: Baby (C) · Inhalt: 1 St. · Spannung: 1.2 V · Wiederaufladbar: Ja
Weitere Suchbegriffe: akku lr14 4.500 mah, Conrad energy, 250010, Baby Akku, C Akku, HR14, LR15, C, AM2, L, MN1400, 814, E93, LR14N, 14
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,85*
€ 9,72*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,09*
€ 9,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Voltcraft
MS-229 LCD
ab € 9,09*
Sonstiges
Produktabbildung
Voltcraft
ab € 23,50*
Sonstiges
Produktabbildung
Voltcraft
ab € 33,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG