Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILA-XHI11-PI Hilfsschalterblock 1 Schließer, 1 Öffner 4 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498764-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199314
EAN/GTIN:
     4015081973989
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton DILA-XHI11-PI Hilfsschalterblock 1 Schließer,1 Öffner 4 A 1 St.

Hilfsschalter DILA

Aufbau-Hilfsschalter für Schütze der Serien DILM7 - DILM38, DILA. Zuverlässige Rückmeldung über den Schaltzustand des Schützes durch Spiegelkontakte. Zwangsgeführte Kontakte.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Laststrom: 4 A · Schaltspannung (max.): 400 V/AC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Typ (Hersteller-Typ):
DILA-XHI11-PI
Laststrom:
4 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hilfsschalterblock
Weitere Suchbegriffe: Zählerschrank, Zählerschränke, zählerschrank, 04015081973989, Eaton, 199314, DILA-XHI11-PI, moeller
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
69 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,43*
€ 7,42*
1
€ 4,98*
ab € 6,07*
€ 8,30*
1
Frei Haus
ab € 6,80*
€ 9,61*
1
€ 5,95*
ab € 7,28*
€ 9,97*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 17,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199218 DILA-22(24VDC)-PI
€ 36,86*
Zubehör
Eaton
199221 DILM7-10(24V50/60HZ)-PI
€ 31,09*
Zubehör
Eaton
199223 DILM7-10(24VDC)-PI
€ 35,32*
Zubehör
Eaton
199225 DILM7-01(110V50HZ,120V60HZ)-PI
€ 31,27*
Zubehör
Eaton
199230 DILM9-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
€ 33,88*
Zubehör
Eaton
199242 DILM12-10(42V50HZ,48V60HZ)-PI
€ 39,98*
Zubehör
Eaton
199243 DILM12-10(24VDC)-PI
€ 38,92*
Zubehör
Eaton
199253 DILM15-10(24VDC)-PI
€ 65,82*
Zubehör
Eaton
199258 DILM15-01(24VDC)-PI
€ 68,49*
Zubehör
Eaton
199266 DILM8-11(24V50/60HZ)-PI
€ 36,88*
Zubehör
Eaton
199269 DILM11-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI
€ 38,85*
Zubehör
Eaton
199291 DILM32-11(24V50/60HZ)-PI
€ 99,55*
Zubehör
Eaton
199647 DILM9-10(220V50/60HZ)-PI
€ 33,82*
Zubehör
Eaton
199653 DILM12-01(220V50/60HZ)-PI
€ 40,67*
Zubehör
Eaton
199664 DILM14-11(230V50/60HZ)-PI
€ 44,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.