Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM32-XHI11-PI Hilfsschalterblock 1 Schließer, 1 Öffner 4 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498758-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199309
EAN/GTIN:
     4015081973934
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton DILM32-XHI11-PI Hilfsschalterblock 1 Schließer,1 Öffner 4 A 1 St.

Hilfschalter DILM

Aufbau-Hilfsschalter für Schütze der Serien DILM7-10 - DILM38-10. Zuverlässige Rückmeldung über den Schaltzustand des Schützes durch Spiegelkontakte. Zwangsgeführte Kontakte.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Laststrom: 4 A · Schaltspannung (max.): 400 V/AC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Typ (Hersteller-Typ):
DILM32-XHI11-PI
Laststrom:
4 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hilfsschalterblock
Weitere Suchbegriffe: Zählerschrank, Zählerschränke, zählerschrank, 04015081973934, Eaton, 199309, DILM32-XHI11-PI, moeller
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
1
€ 4,45*
ab € 5,74*
€ 5,96*
1
€ 4,98*
ab € 6,07*
€ 6,27*
1
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 7,03*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 6,97*
€ 7,19*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 12,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199220 DILM7-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
€ 32,93*
Zubehör
Eaton
199226 DILM7-01(24V50/60HZ)-PI
€ 31,31*
Zubehör
Eaton
199227 DILM7-01(42V50HZ,48V60HZ)-PI
€ 31,22*
Zubehör
Eaton
199231 DILM9-10(24V50/60HZ)-PI
€ 33,86*
Zubehör
Eaton
199233 DILM9-10(24VDC)-PI
€ 32,87*
Zubehör
Eaton
199234 DILM9-01(230V50HZ,240V60HZ)-PI
€ 27,81*
Zubehör
Eaton
199236 DILM9-01(24V50/60HZ)-PI
€ 34,30*
Zubehör
Eaton
199238 DILM9-01(24VDC)-PI
€ 38,26*
Zubehör
Eaton
199239 DILM12-10(230V50HZ,240V60HZ)-PI
€ 36,90*
Zubehör
Eaton
199251 DILM15-10(24V50/60HZ)-PI
€ 44,65*
Zubehör
Eaton
199273 DILM11-11(RDC24)-PI
€ 68,21*
Zubehör
Eaton
199279 DILM17-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI
€ 48,46*
Zubehör
Eaton
199283 DILM17-11(RDC24)-PI
€ 89,18*
Zubehör
Eaton
199286 DILM25-11(24V50/60HZ)-PI
€ 68,40*
Zubehör
Eaton
199287 DILM25-11(42V50HZ,48V60HZ)-PI
€ 68,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.