Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM12-01(230V50HZ,240V60HZ)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 5.5 kW 12 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498737-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199244
EAN/GTIN:
     4015081973286
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Eaton DILM12-01(230V50HZ,240V60HZ)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 5.5 kW 12 A 1 St.

Leistungsschütz DILM12-01(230V50HZ,240V60HZ)-PI

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme · Hilfskontaktart: 1 Öffner · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Laststrom: 12 A · Leistung: 5.5 kW · Montageart (Relais): Hutschiene · Steuerspannung (max.): 250 V/DC,250 V/AC · Steuerspannung (min.): 110 V/DC,110 V/AC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
110, 110 - 250, 250 V/DC, V/AC
Hilfskontaktart:
1 Öffner
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Montageart (Relais):
Hutschiene
Typ (Hersteller-Typ):
DILM12-01(230V50HZ,240V60HZ)-PI
Steuerspannung (max.):
250 V
Steuerspannung (min.):
110 V
Laststrom:
12 A
Leistung:
5.5 kW
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,62*
€ 38,62*
€ 4,98*
ab € 30,59*
€ 39,93*
Frei Haus
ab € 32,03*
€ 41,57*
€ 5,95*
ab € 35,02*
€ 45,38*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 48,17*
€ 62,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
104945 DILM32-XTED11-10(RAC240)
€ 52,08*
Zubehör
Eaton
199321 DILA-XHI04-PI
€ 12,29*
Zubehör
Eaton
199322 DILA-XHIV22-PI
€ 23,27*
Zubehör
Eaton
283130
€ 9,67*
Zubehör
Eaton
110140
€ 14,73*
Zubehör
Eaton
283108
€ 9,32*
Zubehör
Eaton
281200
€ 6,64*
Zubehör
Eaton
281210
€ 6,73*
Zubehör
Eaton
104948
€ 57,90*
Zubehör
Eaton
101442
€ 52,19*
Zubehör
Eaton
101448
€ 57,73*
Zubehör
Eaton
109399
€ 29,25*
Zubehör
Eaton
199314
€ 7,47*
Zubehör
Eaton
199320
€ 12,00*
Zubehör
Eaton
199323
€ 10,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.