Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-L-R-LED230-BVP Leuchtmelder 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498659-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     132599
EAN/GTIN:
     4015081295340
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leuchtmelder
Eaton M22-L-R-LED230-BVP Leuchtmelder 1 St.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Einbau-Durchmesser: 22.5 mm · Schutzart: IP69/IP69K,IP67 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schutzart:
IP69/IP69K | IP67
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
M22-L-R-LED230-BVP
Einbau-Durchmesser:
22.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leuchtmelder
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder Komplettgerät, leuchtmelder eaton, leuchtmelder komplettgerät, 04015081295340, Eaton, 132599, M22-L-R-LED230-BVP
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 13,11*
€ 17,90*
1
€ 4,98*
ab € 14,12*
€ 19,22*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,73*
€ 21,23*
1
Frei Haus
ab € 16,45*
€ 22,88*
Lager 102
33
1
Frei Haus
ab € 19,31*
€ 26,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
216541 M22-E1
€ 9,16*
Ähnlich
Eaton
216549 M22-H2
€ 6,61*
Ähnlich
Eaton
222688
€ 66,62*
Ähnlich
Eaton
216542
€ 10,28*
Ähnlich
Eaton
216548
€ 2,60*
Ähnlich
Eaton
216550
€ 10,32*
Ähnlich
Eaton
216540
€ 22,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.