Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton C22-L-W-120 Meldeleuchte flach Weiß 120 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498654-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     121635
EAN/GTIN:
     4015081194490
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leuchtmelder
Eaton C22-L-W-120 Meldeleuchte flach Weiß 120 V/AC 1 St.

Leuchtmelder C22

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Betriebsspannung: 120 V/AC · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Schalter/Taster-Besonderheiten: flach · Schutzart: IP65,IP66,IP67

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schutzart:
IP65 | IP66 | IP67
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Schalter/Taster-Besonderheiten:
flach
Typ (Hersteller-Typ):
C22-L-W-120
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Betriebsspannung:
120 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Meldeleuchte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 18,37*
€ 25,02*
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,52*
€ 25,14*
Frei Haus
ab € 19,15*
€ 25,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,42*
€ 26,34*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 21,32*
€ 28,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.