Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4996632 12 Port Patch-Panel 254 mm (10") CAT 6 1 HE Grau Bestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498316-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4996632
EAN/GTIN:
     4064161196657
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
Renkforce RF-4996632 12 Port Patch-Panel 254 mm (10") CAT 6 1 HE Grau Bestückt

Renkforce 12-Port Patch Panel CAT. 6, 1 HE, 254 mm (10") mit horizontalem Kabeleinlass

12 Ports bestückt mit voll geschirmten RJ45-Buchsen (CAT 6)
Anschluss erfolgt über LSA Schneidklemmen (optionales LSA Auflegewerkzeug benötigt)
Horizontaler Kabeleinlass, Zugentlastung abgehender Kabel mit Schraubklemmen und beiliegenden Kabelbindern
Deckel schnell zu öffnen mit 2 drehbaren Klemmknöpfen
Mit Erdungskabel

Ausstattung:
Horizontaler Kabeleinlass
Geeignet für Betriebsfrequenzen bis 250 MHz, CAT 6, Klasse E
Kompatible Kabel: AWG 26/1-22/1 (1/0,4-1/0,63 mm), 24/7-26/7 (7/0,20-7/0,16 mm)
Für Kabel-Aussendurchmesser: 5,0-8,5 mm
Material: Kaltgewalztes Stahlblech (Dicke: 1,2 mm)

Technische Daten:
Anschlusstechnik: LSA+ · Herstellerfarbe: Grau · Höheneinheiten (HE): 1 HE · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Patchpanel Ausführung: Bestückt · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Port (Nur für Titel): 12 Port · Produktabmessung, Breite: 255 mm · Produktabmessung, Höhe: 44.45 mm · Produktabmessung, Tiefe: 100.8 mm · Rack-Größe: 254 mm (10") · Übertragungsrate: 1 GBit/s

Lieferumfang:
Patch Panel
12 Kabelbinder
4x M6 x 16 Schraubensatz
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstechnik:
LSA+
Produktabmessung, Tiefe:
100.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.45 mm
Produktabmessung, Breite:
255 mm
Höheneinheiten (HE):
1 HE
Rack-Größe:
254 mm (10")
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
Patchpanel Ausführung:
Bestückt
Übertragungsrate:
1 GBit/s
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Patch-Panel
Weitere Suchbegriffe: 04064161196657, Renkforce, RF-4996632
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 20,14*
€ 28,47*
Lager 102
39
1
Frei Haus
ab € 20,60*
€ 28,48*
2
€ 6,95*
ab € 22,88*
€ 30,86*
9 Tage
39
1
€ 6,99*
ab € 29,76*
€ 40,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.