Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2497587-MU Herst.-Nr.: RF-4995174 EAN/GTIN: 4064161200514 |
| |
|
|  |  |
 | Das ultraflexibele USB-C® Kabel von Renkforce unterstützt Schnellladungen mit 3 A Stromstärke. Zudem unterstützt es Hochgeschwindigkeitsübertragungen mit bis zu 5 Gbit/s. Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Art der Kabelummantelung | Extrem flexibel |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Max. Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s |  | Kabeltyp | Rundkabel |  | Plug | Ja |  | USB Power Delivery | Ja |  | USB-Stromversorgung bis zu | 15 W | Energie | Ausgangsspannung | 5 V |  | Outputstrom (max.) | 3 A | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1.5 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,75* | € 7,38* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,81* | € 7,40* |  |  |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 6,95* | ab € 7,68* | € 10,53* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 8,45* | € 12,19* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|