Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy RJ12 UTP BMV ASS030066150 Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2497293-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     ASS030066150
EAN/GTIN:
     8719076019350
Suchbegriffe:
Victron Energy
ASS030066150
RJ12 UTP BMV
Victron Netzwerkkabel RJ12 UTP 15 m

Ein Kabel zum Anschluss des BMV-Shunts an das BMV-Hauptgerät. Ein RJ12-Kabel wird standardmäßig mit einem BMV-Batteriemonitor geliefert, aber wenn dieses Kabel zu lang oder zu kurz ist, kann es durch eines dieser Kabel ersetzt werden, die in Längen von 0,3 bis zu 30 Metern erhältlich sind.

Technische Daten:
Produkt-Art: Anschlußkabel · Produktabmessung, Länge: 15 m

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
15 m
Produkt-Art:
Anschlusskabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 21,84*
€ 30,11*
11 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 31,37*
€ 41,86*
1
€ 4,00*
ab € 39,82*
€ 54,46*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 43,26*
€ 57,10*
1
€ 6,95*
ab € 44,84*
€ 59,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.