Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy VE.Can zu CAN-bus BMS type A ASS030710050 Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2497285-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     ASS030710050
EAN/GTIN:
     8719076048602
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
canopen buskabel
Victron Netzwerkkabel VE.Can zu CAN-bus BMS type A 5 m

Verwenden Sie dieses Kabel, um eine CAN-Bus-fähige Batterie, die nicht von Victron stammt, mit einem Victron-System zu verbinden. Es gibt zwei Sorten, A und B. Beachten Sie die Angaben im Handbuch, welches Kabel für welche Batteriemarke geeignet ist.

Technische Daten:
Produkt-Art: Anschlußkabel · Produktabmessung, Länge: 5 m

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
5 m
Produkt-Art:
Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Victron Energy, ASS030710050, VE.Can zu CAN-bus BMS type A
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,59*
€ 15,08*
4 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 14,3617*
€ 20,5117*
12 Tage
nicht lagernd
4
€ 6,99*
ab € 16,88*
€ 23,61*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 29,63*
€ 41,04*
1
€ 4,00*
ab € 28,00*
€ 41,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.