Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Current Transformer CTR110000550 Batterieüberwachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2497280-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     CTR110000550
EAN/GTIN:
     8719076054634
Suchbegriffe:
Batteriewächter
Stromtransformator Victron 100A:50mA für MultiPlus-II (5m)

Stromtransformator 100A:50mA
Multiplus-II
Kabellänge 5m

Stromtransformator 100 A:50 mA für MultiPlus-II / MultiGrid-II zur Umsetzung der PowerControl und PowerAssist Funktionen und zur Optimierung des Eigenverbrauchs mit externer Strommessung. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt des MultiPlus-II.

Technische Daten:
Produkt-Art: Batterieüberwachung

Lieferumfang:
Stromtransformator Victron

Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Batterieüberwachung
Weitere Suchbegriffe: Victron Energy, CTR110000550, Current Transformer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,92*
€ 40,83*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,90*
€ 70,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.