Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 99302 Lok, Wagen Aufbewahrungsbox 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-249628-BP
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     99302
EAN/GTIN:
     4013285993024
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
sammelbehälter
Auhagen 99302 Lok,Wagen Aufbewahrungsbox 10 St.

Aufbewahrungsbox 230 mm, 10er Set

Sicherer Schutz von Loks und Wagen

Lager- und Transportboxen für Loks und Wagen. Der Deckel hat Klarsichtfenster und ist ebenso wie der Kasten aus stabilem Karton. Inklusive Schaumstoffeinsatz, der Ihre Fahrzeuge vor Beschädigungen schützt.

Ausstattung:
Inhalt: 10 Aufbewahrungsboxen.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Anwendung (Modellbahn-Reinigung): Lok,Wagen · Baugröße: Universell · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 230 mm

Lieferumfang:
10 Aufbewahrungsboxen.

Hinweis:
Die Faltschachteln sind leicht aufzustellen. Versand flachliegend.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 230 x 60 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Auhagen
Anwendung (Modellbahn-Reinigung):
Lok | Wagen
Baugröße:
Universell
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Aufbewahrungsbox
Weitere Suchbegriffe: Auhagen, 99302
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 36,47*
€ 47,34*
€ 4,00*
ab € 35,30*
€ 47,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,34*
€ 56,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,35*
€ 55,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,10*
€ 52,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,08*
€ 51,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,44*
€ 50,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,47*
€ 43,40
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,647* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Auhagen
99301
ab € 32,62*
Sonstiges
Auhagen
99303
ab € 39,16*
Sonstiges
Elita
EL33ILV2
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.