Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH 075901 075901 Automatikladegerät 12 V, 6 V 2 A, 4 A, 6.5 A 2 A, 4 A, 6.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2491075-BP
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     075901
EAN/GTIN:
     4045914759015
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
IWH 075901 075901 Automatikladegerät 12 V,6 V 2 A,4 A,6.5 A 2 A,4 A,6.5 A

6,5A Batterieladegerät vollautomatisch 6/12V

Für Auto und Motorrad; Geeignet für alle Arten von Batterien;9 Schritte intelligenter Ladezyklus; Soft Start; Start / Stop geeignet

Vollautomatisches 9- stufiges Batterieladegerät mit Mikroprozessorsteuerung. 9 Schritte intelligenter Ladezyklus, 6V / 12V-Auswahl. Niedrige Batterieaktivierungsspannung (1,5 V). Spezielles Sicherheitsdesign, keine Stromabgabe an die Ladezangen, wenn diese nicht an die Batterie angeschlossen sind. Speicherladefunktion.

Ausstattung:
Spezieller Wartungs- Service Modus für den Batteriewechsel
IP 65
Start / Stop geeignet
Soft Start
Memory Funktion
Erhaltungsladung
Prozessorgesteuert
Geeignet für Standard, AGM + EFB, Gel, Lithium
Reverse-Connect-Schutz
Kurzschlussschutz
Überladeschutz
Überhitzungs- und Brandschutzfunktionen
Fehlerinformationen auf dem LC-Display
Lademodus mit höhere Ladespannung bei kalten Temperaturen (unter 10°C) oder AGM Batterien
12V Recover
Ladespannung 16V dient mithilfe höheren Spannungsimpulsen zur Wiederherstellung alter, säurebeschichteter oder sulfatierter Batterien
0,8 A Niedrigstrom-Lademodus zum Schutz und Erhaltung der Batterie

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V,6 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Geeignet für (Autobatterien): AGM,Blei-Calcium,Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies,Lithium · Gewicht: 850 g · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: verschiedene Ladeprogramme,Ladungserhaltung,Start/Stopp geeignet,Ladeüberwachung · Ladestrom bei 12V: 2 A,4 A,6.5 A · Ladestrom bei 6V: 2 A,4 A,6.5 A · Produktabmessung, Breite: 275 mm · Produktabmessung, Höhe: 128 mm · Produktabmessung, Tiefe: 135 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Nenn AC Eingangsspannung: 220-240V,50Hz

Lieferumfang:
Inkl. Ringösenadapter,Wasserdichter Schnellverschluss

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 275 x 128 x 135 mm
Produktabmessung, Tiefe:
135 mm
Produktabmessung, Höhe:
128 mm
Produktabmessung, Breite:
275 mm
Schutzart:
IP65
Ladestrom bei 12V:
2 A | 4 A | 6.5 A
Akkuspannung (LOV):
12 V | 6 V
Geeignet für (Autobatterien):
AGM | Blei-Calcium | Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies | Lithium
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
verschiedene Ladeprogramme | Ladungserhaltung | Start/Stopp geeignet | Ladeüberwachung
Ladestrom bei 6V:
2 A | 4 A | 6.5 A
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
850 g
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autoladegerät, 04045914759015, IWH, 075901, Akku-Ladegeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 55,14*
€ 70,94*
1
€ 4,00*
ab € 49,55*
€ 72,07*
1
€ 5,50*
ab € 53,01*
€ 72,08*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 65,60*
€ 85,36*
1
€ 5,95*
ab € 67,09*
€ 86,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IWH
075900
ab € 36,54*
Sonstiges
IWH
75904
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.