Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9963308 Zeitrelais Multifunktional 12 V/AC, 240 V/AC 1 St. Zeitbereich: 1 s - 10 Tage 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2490827-MU
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9963308
EAN/GTIN:
     4064161200231
Suchbegriffe:
Zeitrelais
zeitrelais
TRU COMPONENTS TC-9963308 Zeitrelais Multifunktional 12 V/DC,240 V/AC 1 St. Zeitbereich: 1 s - 10 d 1 Wechsler

Multifunktions-Zeitrelais zur Steuerung von Elektrogeräten, Beleuchtung, Heizung, Motoren, Pumpen und Ventilatoren (10 Funktionen)

Ausstattung:
10 Funktionen:
5 Verzögerungsmodi mit Stromversorgungssteuerung (A, B, C, D, J)
4 Verzögerungsmodi mit Signalsteuerung (E, F, G, H)
1 Verzögerungsmodus mit Impuls (I)
Drehschalter zur Einstellung von Funktionen und Zeitbereichen.
Breiter Bereich von Zeiteinstellungen (0,1 Sek. - 10 Tage)
Relaisstatus wird durch LED angezeigt.
1-Modul (18 mm), Montage auf DIN-Schiene.
Funktion: Einschaltverzögerung (Strom an), Intervall (Strom an), Wiederholzyklus (Startet an), Wiederholzyklus (Startet aus), Ausschaltverzögerung (S Break), Single shot, Single shot - Phasenabschnitt (nicht erneut auslösbar), Ein/Aus-Verzögerung, selbsthaltendes Relais, Impulsgeber

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ausführung (Zeitrelais): Multifunktional · Betriebsspannung: 12 V/DC,240 V/AC · Betriebsspannung max.: 240 V/DC,240 V/AC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC,12 V/AC · Funktionen (Relais): Einschaltverzögerung,Rückfallverzögerung über EIN-Signal Startkontakt,Ansprech- und Rückfallverzögerung,Zyklisch, AUS-Start,Zyklisch,Rückfallverzögerung mit Hilfsspannung,Impuls,Impulsüberwachung · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgSnO · Plastikfreie Verpackung: PlastikfreieVerpackung · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Schaltleistung (max.): 4000 VA · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Zeitbereich (max.): 10 d · Zeitbereich (min.): 1 s · Zeitbereich(e) (Relais): 1 s,10 s,1 min,10 min,1 h,10 h,1 d,10 d

Lieferumfang:
1 x Multifunktionsrelais

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 90 x 64 x 18 mm
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Ausführung (Zeitrelais):
Multifunktional
Funktionen (Relais):
Einschaltverzögerung | Rückfallverzögerung über EIN-Signal Startkontakt | Ansprech- und Rückfallverzögerung | Zyklisch, AUS-Start | Zyklisch | Rückfallverzögerung mit Hilfsspannung | Impuls | Impulsüberwachung
Zeitbereich(e) (Relais):
1 s | 10 s | 1 min | 10 min | 1 h | 10 h | 1 d | 10 d
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9963308
Betriebsspannung:
12 V/AC | 240 V/AC
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Zeitbereich (max.):
10 Tage
Zeitbereich (min.):
1 s
Betriebsspannung min.:
12 V
Schaltleistung (max.):
4000 VA
Kontaktmaterial:
AgSnO
Betriebsspannung (Bereich):
12, 12 - 240, 240 V/DC, V/AC
Betriebsspannung max.:
240 V
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe: 04064161200231, TRU COMPONENTS, TC-9963308, zeitschaltrelais, nachlauf-relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 14,90*
€ 18,75*
Lager 102
1578
Frei Haus
ab € 19,30*
€ 20,68*
9 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 34,13*
€ 35,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.