Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAZER Ring Light LED Ringleuchte Anzahl LEDs=192


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2488643-BP
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ19-03660100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419377887
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
foto ringleuchten
RAZER Ring Light LED Ringleuchte Anzahl LEDs=192

Razor Ring Light, Schwarz

12-Zoll-Ringleuchte (30,5 cm)
Anpassbares Lichtspektrum
Anpassbare Helligkeit

Streaming im Rampenlicht
Mit dem Razer Ring Light hinterlässt du immer einen perfekten Eindruck und kannst Streaming auf Profi-Niveau präsentieren. Entwickelt für professionelles Streaming am PC und unterwegs – genieße eine optimale Beleuchtung, die ohne viel Aufwand deinem Setup echte Studio-Qualität verleiht.

12-Zoll-Ringleuchte
Das Razer Ring Light hat die perfekte Größe für Nahaufnahmen und verfügt über 192 LEDs für unglaubliche Leuchtkraft – das Licht wandert durch einen weißen Diffusor, damit dein Stream in dem gleichen hellen, gleichmäßigen Licht erstrahlt wie in einem professionellen Studio.

Anpassbares Lichtspektrum
Du kannst deinem Hautton schmeicheln und den Look & Feel deines Setups optimieren, indem du auf Knopfdruck warmes weißes Licht (3000 K), ausgeglichen weißes Licht (4500 K) oder kaltes weißes Licht (6500 K) auswählst.

Anpassbare Helligkeit
Unabhängig von Location und Tageszeit ist die Beleuchtung fürsStreaming immer perfekt, denn du kannst die Helligkeit der LED-Ringleuchte von 10 % bis 100 % anpassen.

Mehrere Befestigungsmöglichkeiten
Zum Lieferumfang des Razer Ring Light gehört eine Kugelkopf-Halterung für Webcams, Kompaktkameras oder DSLRs, wenn du per PC streamen möchtest, und eine Smartphone-Halterung für Streaming auf mobilen Geräten.

Stativ
Ob auf dem Tisch oder auf dem Boden, das einstellbare Stativ des Razer Ring Light lässt dir beim Aufstellen freie Hand, damit du immer das beste Licht hast, ganz gleich, wie oder wo du die Ringleuchte aufstellst.

Stromversorgung per USB
Du kannst die LED-Ringleuchte mit dem PC oder einer Power Bank betreiben, was praktisch ist, wenn du bei Events und Turnieren ein portables Streaming-Setup nutzen möchtest.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs: 192 · Farbtemperatur max.: 6500 K · Farbtemperatur min.: 3000 K · Gewicht: 810 g · Gewicht, Hinweis: mit Halterung · Lichtleistung: 500 lx · Weitere technische Daten: Länge des Stativs: Min. 40 cm, Max. 135 cm
Abmessungen: Außendurchmesser der Ringleuchte: 30,0 cm; Innendurchmesser der Ringleuchte: 24,1 cm
Smartphone-Halter: 7,25 cm x 4,73 cm x 18,75 cm, gepolstert & ausziehbar von 4,95 cm auf 8,0 cm
Befestigung: Kugelkopf für Stativ mit 1/4-Zoll-Schraube Smartphone-Halter
Bedienung: Kabel-Fernbedienung für Helligkeit und Farbanpassung
Stromversorgung: USB, per PC* oder Power Bank
Gesamtleistung: 10 W
Dimmbar: 10 % – 100 % (0 % durch Ausschalten)

Lieferumfang:
Ringlicht - Ø30 cm, 1 x Mobiltelefonhalter, 1 x Stativ - 40 135 cm Aluminium, 1 x Kugelkopf

Hinweis:
* PC-USB-Anschluss mit 5V 2A f maximaler Ausgangsleistung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anzahl LEDs:
192
Farbtemperatur max.:
6500 K
Farbtemperatur min.:
3000 K
Lichtleistung:
500 lx
Gewicht, Hinweis:
mit Halterung
Gewicht:
810 g
Produkt-Art:
LED Ringleuchte
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte, 00810056142162, 08886419377887, RAZER, RZ19-03660100-R3M1, Ring Light
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 68,54*
€ 83,33*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,05*
€ 86,35*
€ 4,00*
ab € 69,40*
€ 86,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Razer
RZ03-03932100-R3G1
ab € 148,31*
Zubehör
Razer
RZ03-03940500-R3G1
ab € 108,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.