Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Knopfzellen-Set LR 44 1.5 V 20 St. Alkali-Mangan LR44 20er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2484666-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1516-0024-590
EAN/GTIN:
     4013674184538
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Ansmann Knopfzellen-Set LR 44 1.5 V 20 St. Alkali-Mangan LR44 20er Pack

Alkaline Knopfzelle LR44 20er Pack

Kapazität: 140 mAh
Kälte- & hitzebeständig
Bis zu 3 Jahre lagerfähig

Leistungsstarke Knopfbatterien für viele Anwendungsbereiche. Die hochwertigen 1,5V Knopfzellen Batterie ist die optimale Energiequelle für unterschiedlichste Verbraucher. Von Taschenrechner und Waage über Uhr, Autoschlüssel und TAN-Generator bis hin zu Digitalkamera oder Garagentoröffner. Die Batterie bietet Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. HyCell Batterien sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: AG13,V13GA,G13A,13GA,PX76A,PX675A,GPA76,KA76,KA,L1154,LR1154,A76,RW82,1166A,1128MP,D76A,S76,208-904,SB-F9,GDA76,GPS76A,MS76,GP76,B-LR44,76A · Batterie-, Akku-Größe: LR 44 · Gewicht: 2 g · Produktabmessung, Höhe: 5.4 mm · Produktabmessung, Ø: 11.6 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
LR 44
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
AG13 | V13GA | G13A | 13GA | PX76A | PX675A | GPA76 | KA76
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
20 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 11.6 mm x 5.4 mm
Produktabmessung, Ø:
11.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.4 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Gewicht:
2 g
Produkt-Art:
Knopfzellen-Set
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, 04013674184538, Ansmann, 1516-0024-590, LR44 20er Pack
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,57*
€ 9,90*
1 Tag
641
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 6,85*
€ 9,91*
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,53*
€ 11,71*
Lager 102
315
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 12,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,55*
€ 14,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,87*
€ 14,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
1 Packung enthält 1 Box (ab € 8,21* pro Box)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.