Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smrter USB-Ladekabel USB-A Stecker, USB-C® Stecker, Apple Lightning Stecker, Apple Lightning Stecker, USB-Micro-B Stec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481595-MU
Hersteller:
     Smrter
Herst.-Nr.:
     SMRTER_ELITE_L_NB
EAN/GTIN:
     4250551407131
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Smrter USB-Ladekabel USB-A Stecker,USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker,Apple Lightning Stecker,USB-Micro-B Stecker 1.20 m Navy-Blau SMRTER_ELITE_L_NB

smrter Hydra ELITE 6in1 USB-Ladekabel Lightning, 1x USB-C®, 2x Lightning, 1x Micro, 1x USB/USB-C® Kombistecker, 120 cm, schwarz

MIT USB/USB-C® INNOVATION - Hinter dem herkömmlichen USB-Adapter befindet sich ein USB-C® Anschluss sodass das universelle USB-Ladekabel auch an z. B. MacBooks oder USB-C® Netzteilen angeschlossen werden kann.

BIS ZU 3A SCHNELLE LADEGESCHWINDIGKEIT - Bei Anschluss von mehreren Geräten gleichzeitig leistet das Ladekabel eine Aufladegeschwindigkeit von bis zu 3A. Einzeln werden die Smartphones mit bis zu 1.5A geladen. (spezielle QuickCharge-Standards sind aufgrund der Bauform leider nicht möglich)

Ausstattung:
BIS ZU 3A SCHNELLE LADEGESCHWINDIGKEIT - Bei Anschluss von mehreren Geräten gleichzeitig leistet das Ladekabel eine Aufladegeschwindigkeit von bis zu 3A. Einzeln werden die Smartphones mit bis zu 1.5A geladen. (spezielle QuickCharge-Standards sind aufgrund der Bauform leider nicht möglich)

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker,Apple Lightning Stecker,USB-Micro-B Stecker · Herstellerfarbe: Navy-Blau · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.20 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A + USB-C® auf USB-C® + USB-Micro-B + Apple Lightning · Weitere technische Daten: 2x Apple Lightning

Hinweis:
GLEICHZEITIGES AUFLADEN - Alle angeschlossenen Smartphones werden gleichzeitig aufgeladen. Bitte beachten Sie dass aufgrund dessen eine Datenverbindung (PC zu Smartphone) mit dem Kabel nicht möglich ist
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.20 m
Kabel-Ausführung:
Ladekabel
Herstellerfarbe:
Navy-Blau
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-C® Stecker | Apple Lightning Stecker | USB-Micro-B Stecker
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A + USB-C® auf USB-C® + USB-Micro-B + Apple Lightning
Produkt-Art:
USB-Ladekabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, 04250551407131, Smrter, SMRTER_ELITE_L_NB, smrter Hydra ELITE 6in1 Lightning blue, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 9,84*
€ 6,78*
ab € 6,95*
€ 9,89*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 9,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.