Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2481593-BP Herst.-Nr.: SMRTER_ELITE_C_NB EAN/GTIN: 4250551407100 |
| |
|
|  |  |
 | Smrter USB-Ladekabel USB-A Stecker,USB-C® Stecker,USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker,USB-Micro-B Stecker 1.20 m Navy-Blau SMRTER_ELITE_C_NB
smrter Hydra ELITE 6in1 USB-Ladekabel Typ C, 2x USB-C®, 1x Lightning, 1x Micro, 1x USB/USB-C® Kombistecker, 120 cm, blau
MIT USB/USB-C® INNOVATION - Hinter dem herkömmlichen USB-Adapter befindet sich ein USB-C® Anschluss sodass das universelle USB-Ladekabel auch an z. B. MacBooks oder USB-C® Netzteilen angeschlossen werden kann.
BIS ZU 3A SCHNELLE LADEGESCHWINDIGKEIT - Bei Anschluss von mehreren Geräten gleichzeitig leistet das Ladekabel eine Aufladegeschwindigkeit von bis zu 3A. Einzeln werden die Smartphones mit bis zu 1.5A geladen. (spezielle QuickCharge-Standards sind aufgrund der Bauform leider nicht möglich)
Ausstattung: BIS ZU 3A SCHNELLE LADEGESCHWINDIGKEIT - Bei Anschluss von mehreren Geräten gleichzeitig leistet das Ladekabel eine Aufladegeschwindigkeit von bis zu 3A. Einzeln werden die Smartphones mit bis zu 1.5A geladen. (spezielle QuickCharge-Standards sind aufgrund der Bauform leider nicht möglich)
Technische Daten: Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker,USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker,USB-Micro-B Stecker · Herstellerfarbe: Navy-Blau · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.20 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A + USB-C® auf USB-C® + USB-Micro-B + Apple Lightning · Weitere technische Daten: 2x USB-C
Hinweis: GLEICHZEITIGES AUFLADEN - Alle angeschlossenen Smartphones werden gleichzeitig aufgeladen. Bitte beachten Sie dass aufgrund dessen eine Datenverbindung (PC zu Smartphone) mit dem Kabel nicht möglich ist Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.20 m | Kabel-Ausführung: | Ladekabel | Herstellerfarbe: | Navy-Blau | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-C® Stecker | Apple Lightning Stecker | USB-Micro-B Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A + USB-C® auf USB-C® + USB-Micro-B + Apple Lightning | Produkt-Art: | USB-Ladekabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 9,05* | € 13,02* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 7,88* | € 13,02* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 8,89* | € 13,08* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|