Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smrter USB-Ladekabel USB-A Stecker, USB-C® Stecker, USB-C® Stecker, Apple Lig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2481592-MU
Hersteller:
     Smrter
Herst.-Nr.:
     SMRTER_ELITE_C_BK
EAN/GTIN:
     04250551407087
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Smrter USB-Ladekabel USB-A Stecker,USB-C® Stecker,USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker,USB-Micro-B Stecker 1.20 m Schwarz SMRTER_ELITE_C_BK

smrter Hydra ELITE 6in1 USB-Ladekabel Typ C, 2x USB-C, 1x Lightning, 1x Micro, 1x USB/USB-C Kombistecker, 120 cm, schwarz

MIT USB/USB-C INNOVATION - Hinter dem herkömmlichen USB-Adapter befindet sich ein USB-C Anschluss sodass das universelle USB-Ladekabel auch an z. B. MacBooks oder USB-C Netzteilen angeschlossen werden kann.

BIS ZU 3A SCHNELLE LADEGESCHWINDIGKEIT - Bei Anschluss von mehreren Geräten gleichzeitig leistet das Ladekabel eine Aufladegeschwindigkeit von bis zu 3A. Einzeln werden die Smartphones mit bis zu 1.5A geladen. (spezielle QuickCharge-Standards sind aufgrund der Bauform leider nicht möglich)

Ausstattung:
ROBUST UND STABIL - Doppelt isoliert und mit feinem Nylon-Gewebe ummantelt ist der Kabelkern bestens vor Kabelbrüchen geschützt. Die Aluminium-Gehäuse und Anschlüsse verfügen zudem über eine Anti-Knick Verstärkung.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker,USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker,USB-Micro-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.20 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A + USB-C® auf USB-C® + USB-Micro-B + Apple Lightning · Weitere technische Daten: 2x USB-C

Hinweis:
GLEICHZEITIGES AUFLADEN - Alle angeschlossenen Smartphones werden gl
Weitere Informationen:
Sonstiges
Länge
1.2 m
Kabel-Form
rund
Kabellänge
1.20 m
Kabel-Ausführung
Ladekabel
Herstellerfarbe
Schwarz
Marke
Smrter
Anschlüsse
Apple Lightning Stecker
USB-A Stecker
USB-C® Stecker
USB-Micro-B Stecker
Farbe
schwarz
Steckerausführung
gerade
Verbindungsart
USB-A + USB-C® auf USB-C® + USB-Micro-B + Apple Lightning
Produkt-Art
USB-Ladekabel
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 13,69*
€ 6,78*
ab € 9,86*
€ 13,70*
Lager 102
52
Frei Haus
ab € 9,65*
€ 13,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.