Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eufab Intelligentes Batterieladegerät 6/12V 4A, auch für Lithiumbatterien 16647 Kfz-Ladegerät, Automatikladegerät 12 V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481541-BP
Hersteller:
     Eufab
Herst.-Nr.:
     16647
EAN/GTIN:
     4017681166471
Suchbegriffe:
04017681166471
Eufab
16647
Intelligentes Batterieladegerät 6/1...
Eufab Intelligentes Batterieladegerät 6/12V 4A, auch für Lithiumbatterien 16647 Kfz-Ladegerät,Automatikladegerät 12 V,6 V 2 A 4 A

Intelligentes Batterieladegerät 6/12V 4A

Auch für Lithiumbatterien
Automatische Sicherung
Erhaltungslade- und Reaktivierungsfunktio
LCD-Anzeige und Hintergrundbeleuchtung

Vollautomatischer mikroprozessorgesteuerter Ladevorgang in 9 Ladestufen zur erwendung für 6/12 V AGM, Gel- und Bleibatterien und Lithiumbatterien.

Ausstattung:
9 Ladestufen zur Verwendung für 6/12 V AGM, Gel- und Bleibatterien
7 Ladestufen für Lithiumbatterien
Mit LCD-Anzeige und Hintergrundbeleuchtung
Automatische Sicherung bei Überhitzung, Kurzschluss und Verpolung

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V,6 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 120 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 1.2 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V max.: 120 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V min.: 1.2 Ah · Geeignet für (Autobatterien): AGM,Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies,Blei-Calcium,Lithium · Gewicht: 420 g · Kabellänge: 150 cm · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Spannungsmesser,verschiedene Ladeprogramme,Auffrischen, Regenerieren · Ladestrom bei 12V: 4 A · Ladestrom bei 6V: 2 A · Produktabmessung, Breite: 7 cm · Produktabmessung, Höhe: 5 cm · Produktabmessung, Länge: 23 cm · Schutzart: Gehäuse: IP65/Anschluss: IP44

Weitere Informationen:
Kabellänge:
150 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 23 x 7 x 5 cm
Produktabmessung, Höhe:
5 cm
Produktabmessung, Länge:
23 cm
Produktabmessung, Breite:
7 cm
Schutzart:
Gehäuse: IP65/Anschluss: IP44
Ladestrom bei 12V:
4 A
Akkuspannung (LOV):
12 V | 6 V
Geeignet für (Autobatterien):
AGM | Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies | Blei-Calcium | Lithium
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Spannungsmesser | verschiedene Ladeprogramme | Auffrischen, Regenerieren
Ladestrom bei 6V:
2 A
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
120 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
1.2 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V max.:
120 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V min.:
1.2 Ah
Gewicht:
420 g
Produkt-Art:
Kfz-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: auch für Lithiumbatterien
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
84
Frei Haus
ab € 19,46*
€ 28,19*
€ 4,00*
ab € 17,92*
€ 29,03*
7 Tage
97
€ 6,99*
ab € 29,39*
€ 41,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.