Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke Stele smartEVO eMobility Standfuß für 2 Wallboxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2476853-BP
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     98900027
EAN/GTIN:
     4015609143702
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Stele

Für die Wandladestation smartEVO
Beidseitig bestückbar
Designgehäuse aus Edelstahl

Die beidseitig bestückbare Stele gibt Ihrer Wandladestation smartEVO sicheren Halt. Optisch hinterlässt das Designgehäuse aus Edelstahl stets einen guten Eindruck.

Technische Daten:
Gewicht: 35 kg · Produkt-Art: eMobility Standfuß für 2 Wallboxen · Produktabmessung, Breite: 370 mm · Produktabmessung, Höhe: 1500 mm · Produktabmessung, Tiefe: 310 mm

Lieferumfang:
Befestigungsschraubenset.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
310 mm
Produktabmessung, Höhe:
1500 mm
Produktabmessung, Breite:
370 mm
Gewicht:
35 kg
Produkt-Art:
eMobility Standfuß für 2 Wallboxen
Weitere Suchbegriffe: E-Auto-Ladestationen-Standfuß, Elektroauto-Ladestationen-Standfuß, e-auto-ladestation stationär, Walther Werke, 98900027, Stele smartEVO, emobility, elektromobilität
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 950,05*
€ 1.075,46*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 951,44*
€ 1.075,64*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.007,12*
€ 1.137,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.137,47*
€ 1.353,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.123,87*
€ 1.337,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,82*
€ 1.284,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.035,56*
€ 1.232,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,12*
€ 1.198,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.