Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home Comfort 7736504804 Tronic Plus Store 30 I Durchlauferhitzer B (A+ - F) elektronisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2476702-BP
Hersteller:
     Bosch Home Comfort
Herst.-Nr.:
     7736504804
EAN/GTIN:
     4057749701145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Standspeicher
Warmwasserspeicher
durchlauferhitzer elektronisch
Bosch Home Comfort 7736504804 Tronic Plus Store 30 I Durchlauferhitzer B (A+ - F) elektronisch

Bosch elektrischer Wandspeicher Tronic Plus Store, 2 kW

Elektrischer Wandspeicher
Druckfest, geringer Bereitschaftsenergieverbrauch
30 Liter

Der Tronic Plus Store von Bosch vereint alle wichtigen Eigenschaften, die man sich von einem kompakten, verlässlichen und effizienten Warmwasserspeicher wünscht.
Ob im Bad oder in der Küche - das geschlossen konzipierte Gerät in Einkreisausführung kann energieeffizient eine oder mehrere Zapfstellen versorgen. Neben seinem niedrigen Standbyverbrauch zeichnet sich das Gerät darüber hinaus durch seine auf Langlebigkeit ausgerichtete Bauweise aus. Hierfür ist der spezialemaillierte Innenbehälter zum Schutz vor Korrosion mit einer Magnesium-Anode ausgestattet. Der selbsterklärend gestalteten Bedienoberfläche ist auf einer Anzeige die verfügbare Warmwassermenge zu entnehmen. Ein weiterer Pluspunkt: Die Geräteaufhängung ist sehr einfach was Zeit und Geld spart.

Ausstattung:
Elektrisch betriebener Wandspeicher für die komfortable Versorgung mit warmem Wasser in Küche oder Bad
Der spezialemaillierte Innenbehälter mit Magnesiumanode bietet dabei guten Korrosionsschutz und sorgt für eine lange Lebensdauer
Dank einer Aufhängeleiste lässt sich das Gerät schnell und unkompliziert installieren
Übersichtliche Bedienoberfläche mit Anzeige der verfügbaren Wassermenge
Mit Frostschutz gegen Einfrieren des Wassers
Geprüfte Sicherheit durch VDE-Prüfinstitut.

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: B (A+ - F) · Betriebsart (mechanisch/elektronisch): elektronisch · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 25.4 kg · Jährlicher Energieverbrauch (Warmwasserbereiter): 525 kWh/Jahr · Montageart: Wand · Produktabmessung, Breite: 500 mm · Produktabmessung, Höhe: 490 mm · Produktabmessung, Tiefe: 512 mm · Schallleistungspegel Innen: 15 dBA · Volumen: 30 l

Lieferumfang:
Gerät,Montageanleitung.

Hinweis:
Sie erhalten den Kleinspeicher in geschlossener (druckfester) Einkreisausführung.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 500 x 490 x 512 mm
Volumen:
30 l
Produktabmessung, Tiefe:
512 mm
Produktabmessung, Höhe:
490 mm
Produktabmessung, Breite:
500 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
B (A+ - F)
Marke:
Bosch Home Comfort
Jährlicher Energieverbrauch (Warmwasserbereiter):
525 kWh/Jahr
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
elektronisch
Montageart:
Wand
Schallleistungspegel Innen:
15 dBA
Betriebsspannung:
230 V
Gewicht:
25.4 kg
Produkt-Art:
Durchlauferhitzer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: durchlauferhitzer, durchlauferhitzer 2kw, Bosch Home Comfort, 7736504804, Tronic Plus Store 30 I, Boiler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 211,56*
€ 254,96*
Frei Haus
ab € 217,95*
€ 262,85*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 225,27*
€ 272,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 227,01*
€ 274,23*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 299,12*
€ 360,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,88*
€ 429,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,65*
€ 425,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,54*
€ 415,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,53*
€ 381,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,12*
€ 355,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.