Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch 7736505731 Durchlauferhitzer EEK: A (A+ - F) Tronic Advanced AquaStop 24/27 elektronisch 27 kW 30 bis 60 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2476661-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     7736505731
EAN/GTIN:
     4062321020194
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer ip 25
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer 27kw
Bosch 7736505731 Durchlauferhitzer EEK: A (A+ - F) Tronic Advanced AquaStop 24/27 elektronisch 27 kW 30 bis 60 °C

Bosch elektronischer Durchlauferhitzer Tronic Advanced AquaStop, 24/27 kW

Elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer
Übertischgerät, druckfest mit AquaStop
Leistungsumschaltung 24/27 kW
Solarfähig

Mit dem elektronischen Durchlauferhitzer Tronic Advanced AquaStop von Bosch gelingt die Warmwasserversorgung nicht nur wirtschaftlich, sondern auch passgenau dank der 2-in-1 Leistungsumschaltung. Die gradgenaue Temperatureinstellung sorgt für eine einfache Bedienung und wird auch hohen Ansprüchen gerecht. Dank der CLICKFIX plus Montagetechnik ist die Installation ganz einfach. Das patentierte AquaStop Modul im Gerät verhindert zuverlässig Wasserschäden. Das Gerät kann auch in Kombination mit einer Solaranlage eingesetzt werden und so vorgewärmtes Wasser optimal nacherwärmen.

Ausstattung:
Der elektronisch gesteuerte Durchlauferhitzer, für hohe Ansprüche an Effizienz und Komfort- für den Einsatz in Küche und Badezimmer;
Eine lebenslange gegen Wasserschäden und einfach mehr Sicherheit durch das Wassersicherheitssystem AquaStop
Geschlossenes Übertischgerät für einfache und schnelle Montage durch CLICKFIX plus
Bis zu 30 % sparsamer hinsichtlich Energie und Wasser bei Duschanwendungen als hydraulisch gesteuerte Durchlauferhitzer
Gradgenaue Wunschtemperatur von 30 °C bis 60 °C in 0,5-°C-Schritten wählbar und am großen LC-Display ablesbar
Erwärmt in Verbindung mit einer Solaranlage oder Wärmepumpe bereits vorgewärmtes Wasser nach
Geprüfte Sicherheit durch VDE-Prüfinstitut.

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: A (A+ - F) · Betriebsart (mechanisch/elektronisch): elektronisch · Betriebsspannung: 400 V · Gewicht: 3.4 kg · Heizungsgeräte-Besonderheiten: Display · Jährlicher Energieverbrauch (Warmwasserbereiter): 479 kWh/Jahr · Leistung: 27 kW · Montageart: Übertisch · Produktabmessung, Breite: 236 mm · Produktabmessung, Höhe: 483 mm · Produktabmessung, Tiefe: 112 mm · Schallleistungspegel Innen: 15 dBA · Schutzart: IP25 · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 60 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 30 °C

Lieferumfang:
Gerät,Montageanleitung,Befestigung.

Hinweis:
Darf nur durch autorisierten Fachhandwerker installiert werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 236 x 483 x 112 mm
Produktabmessung, Tiefe:
112 mm
Produktabmessung, Höhe:
483 mm
Produktabmessung, Breite:
236 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
A (A+ - F)
Marke:
Bosch
Jährlicher Energieverbrauch (Warmwasserbereiter):
479 kWh/Jahr
Schutzart:
IP25
Heizungsgeräte-Besonderheiten:
Display
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
elektronisch
Montageart:
Übertisch
Schallleistungspegel Innen:
15 dBA
Betriebsspannung:
400 V
Temperatureinstellung, Bereich:
30 bis 60 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
60 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
30 °C
Leistung:
27 kW
Gewicht:
3.4 kg
Produkt-Art:
Durchlauferhitzer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Bosch, 7736505731, Tronic Advanced AquaStop 24/27, Boiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 443,26*
€ 564,49*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 528,83*
€ 564,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,49*
€ 671,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,95*
€ 665,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,83*
€ 629,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.