Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch 7736504711 Durchlauferhitzer EEK: A (A+ - F) Tronic Comfort plus 24/27 kW elektronisch 27 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2476650-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     7736504711
EAN/GTIN:
     4057749719782
Suchbegriffe:
Bosch
7736504711
Tronic Comfort plus 24/27 kW
Boiler
Bosch 7736504711 Durchlauferhitzer EEK: A (A+ - F) Tronic Comfort plus 24/27 kW elektronisch 27 kW

Bosch elektronischer Durchlauferhitzer Tronic Comfort Plus, 24/27 kW

Übertischgerät, druckfest
Mit 2-in-1 Leistungsumschaltung 24/27 kW
LED-Anzeige

Der elektrische Durchlauferhitzer Tronic Comfort Plus von Bosch punktet mit zahlreichen Funktionen, die die Warmwasserversorgung im Haushalt effizient und bequem gestalten.
Der Status kann ganz einfach an der LED-Anzeige abgelesen werden. Die 2-in-1-Leistungsumschaltung liefert Warmwasser ganz nach Bedarf. Stellen Sie die Wunschtemperatur einfach stufenlos über Symbole ein – das ist nicht nur unkompliziert, sondern auch sparsam.

Ausstattung:
Elektrisch betriebener Durchlauferhitzer
Geschlossenes Übertischgerät für Küche, Bad, Dusche und Waschtisch
Gegenüber hydraulischen Geräten bis zu 30 Prozent Strom- und Wasser-Ersparnis
Einfache und schnelle Montage dank der CLICKFIX plus - Montagetechnik
2-in-1 Leistungsumschaltung von 24 auf 27 kW für passgenaue Warmwasserversorgung ganz nach Bedarf
Komfortable Bedienung durch Einstellung der Wunschtemperatur über Symbole
Geprüfte Sicherheit durch VDE-Prüfinstitut.

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: A (A+ - F) · Betriebsart (mechanisch/elektronisch): elektronisch · Betriebsspannung: 400 V · Gewicht: 3.29 kg · Heizungsgeräte-Besonderheiten: Display · Jährlicher Energieverbrauch (Warmwasserbereiter): 479 kWh/Jahr · Leistung: 27 kW · Montageart: Übertisch · Produktabmessung, Breite: 236 mm · Produktabmessung, Höhe: 472 mm · Produktabmessung, Tiefe: 115 mm · Schallleistungspegel Innen: 15 dBA · Schutzart: IP25

Lieferumfang:
Gerät,Montage- und Gebrauchsanleitung.

Hinweis:
Darf nur durch autorisierten Fachhandwerker installiert werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 236 x 472 x 115 mm
Produktabmessung, Tiefe:
115 mm
Produktabmessung, Höhe:
472 mm
Produktabmessung, Breite:
236 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
A (A+ - F)
Marke:
Bosch
Jährlicher Energieverbrauch (Warmwasserbereiter):
479 kWh/Jahr
Schutzart:
IP25
Heizungsgeräte-Besonderheiten:
Display
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
elektronisch
Montageart:
Übertisch
Schallleistungspegel Innen:
15 dBA
Betriebsspannung:
400 V
Leistung:
27 kW
Gewicht:
3.29 kg
Produkt-Art:
Durchlauferhitzer
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 267,27*
€ 297,51*
Frei Haus
ab € 261,05*
€ 308,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,51*
€ 354,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,29*
€ 333,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,27*
€ 318,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.