Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch 7736504710 Durchlauferhitzer EEK: A (A+ - F) Tronic Comfort plus 18/21 kW elektronisch 21 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2476649-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     7736504710
EAN/GTIN:
     4057749719775
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer elektronisch 21kw
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer ip 25
Bosch 7736504710 Durchlauferhitzer EEK: A (A+ - F) Tronic Comfort plus 18/21 kW elektronisch 21 kW

Bosch elektronischer Durchlauferhitzer Tronic Comfort Plus, 18/21 kW

Übertischgerät, druckfest
Mit 2-in-1 Leistungsumschaltung 18/21 kW
LED-Anzeige

Der elektrische Durchlauferhitzer Tronic Comfort Plus punktet mit zahlreichen Funktionen, die die Warmwasserversorgung im Haushalt effizient und bequem gestalten.
Der Status kann ganz einfach an der LED-Anzeige abgelesen werden. Die 2-in-1-Leistungsumschaltung liefert Warmwasser ganz nach Bedarf. Stellen Sie die Wunschtemperatur einfach stufenlos über Symbole ein – das ist nicht nur unkompliziert, sondern auch sparsam.

Ausstattung:
Elektrisch betriebener Durchlauferhitzer
Geschlossenes Übertischgerät für Küche, Bad, Dusche und Waschtisch
Gegenüber hydraulischen Geräten bis zu 30 Prozent Strom- und Wasser-Ersparnis
Einfache und schnelle Montage dank der CLICKFIX plus - Montagetechnik
2-in-1 Leistungsumschaltung von 18 auf 21 kW für passgenaue Warmwasserversorgung ganz nach Bedarf
Komfortable Bedienung durch Einstellung der Wunschtemperatur über Symbole
Geprüfte Sicherheit durch VDE-Prüfinstitut.

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: A (A+ - F) · Betriebsart (mechanisch/elektronisch): elektronisch · Betriebsspannung: 400 V · Gewicht: 3.29 kg · Heizungsgeräte-Besonderheiten: Display · Jährlicher Energieverbrauch (Warmwasserbereiter): 477 kWh/Jahr · Leistung: 21 kW · Montageart: Übertisch · Produktabmessung, Breite: 236 mm · Produktabmessung, Höhe: 472 mm · Produktabmessung, Tiefe: 115 mm · Schallleistungspegel Innen: 15 dBA · Schutzart: IP25

Lieferumfang:
Gerät,Montage- und Gebrauchsanleitung.

Hinweis:
Darf nur durch autorisierten Fachhandwerker installiert werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 236 x 472 x 115 mm
Produktabmessung, Tiefe:
115 mm
Produktabmessung, Höhe:
472 mm
Produktabmessung, Breite:
236 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
A (A+ - F)
Marke:
Bosch
Jährlicher Energieverbrauch (Warmwasserbereiter):
477 kWh/Jahr
Schutzart:
IP25
Heizungsgeräte-Besonderheiten:
Display
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
elektronisch
Montageart:
Übertisch
Schallleistungspegel Innen:
15 dBA
Betriebsspannung:
400 V
Leistung:
21 kW
Gewicht:
3.29 kg
Produkt-Art:
Durchlauferhitzer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Bosch, 7736504710, Tronic Comfort plus 18/21 kW, Boiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 272,39*
€ 293,74*
Frei Haus
ab € 241,76*
€ 293,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,74*
€ 349,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,53*
€ 345,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,89*
€ 337,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,39*
€ 324,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.