Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Divider 200 TG Snow Micro-Tower PC-Gehäuse Weiß 2 vorinstallierte Lüfter, Seitenfenster, Staubfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2476237-BP
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CA-1V1-00S6WN-00
EAN/GTIN:
     4713227528573
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Thermaltake Divider 200 TG Snow Micro-Tower PC-Gehäuse Weiß 2 vorinstallierte Lüfter,Seitenfenster,Staubfilter

Thermaltake Divider 200 TG Micro Chassis

Das Divider 200 TG ist ein Micro ATX Gehäuse, das mit einem vorinstallierten 200mm Lüfter an der Vorderseite, einem 120mm Lüfter an der Rückseite und drei stabilen 3mm tempered Glass Fenstern an der Vorderseite, der Oberseite und der linken Seite ausgestattet ist.

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Formfaktor (Details): Micro-ATX,Mini-ITX · Front-Schnittstellen: USB-C®,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke) · Gehäuse-Bauform (Computer): Micro-Tower · Gewicht: 9 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellose Ladefunktion: Nein · PC-Gehäuse-Besonderheiten: 2 vorinstallierte Lüfter,Seitenfenster,Staubfilter · Produktabmessung, Breite: 333.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 364.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 425.7 mm · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Schächte intern 6,4 cm (2,5"): 3 · Schächte intern 8,9 cm (3,5"): 3

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 333.2 x 364.7 x 425.7 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
425.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
364.7 mm
Produktabmessung, Breite:
333.2 mm
Front-Schnittstellen:
USB-C® | USB-A (USB 3.2 Gen 1) | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke)
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Gehäuse-Bauform (Computer):
Micro-Tower
PC-Gehäuse-Besonderheiten:
2 vorinstallierte Lüfter | Seitenfenster | Staubfilter
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Formfaktor (Details):
Micro-ATX | Mini-ITX
Schächte intern 6,4 cm (2,5"):
3
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
3
Gewicht:
9 kg
Produkt-Art:
PC-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, 04713227528573, Thermaltake, CA-1V1-00S6WN-00, Divider 200 TG Snow, Desktop Gehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
9
€ 6,29*
ab € 79,13*
€ 99,79*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 83,84*
€ 105,75*
€ 6,90*
ab € 102,09*
€ 128,86*
Frei Haus
ab € 112,28*
€ 144,03*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 115,66*
€ 145,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,48*
€ 173,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.