Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2476209-BP Herst.-Nr.: AC-059-CO1OTN-C1 EAN/GTIN: 4713227527613 |
| |
|
|  |  |
 | Thermaltake PCIe Riser Kabel PCIe 4.0 PCIe x16 Stecker,PCIe x16 Buchse 0.60 m Schwarz AC-059-CO1OTN-C1
Thermaltake TT Premium PCI-E 4.0 Extender 600mm
Schnelle Grafikdatenübertragung Platzsparend konstruiert EMI-Abschirmung mit leitfähigem Polymer Spezieller Kabelschutz Einfache Installation
Der flexible 600mm PCI-E 16X Extender bietet eine Grafikdatenübertragung von bis zu 16 Gbps und unterstützt PCI Express 2.0, 3.0 und 4.0 Anwendungen. Die neueste Thermaltake TT Premium PCI-E 4.0 Extender-Serie bietet hervorragende Qualität, um auch die Anforderungen aller Systeme zu erfüllen. Merkmale wie ein schnelles Kabel mit hochgradig routingfähigem und faltbarem Design, EMI-Abschirmung mit leitfähigem Polymer und ein spezieller Kabelschutz sollen alle Erwartungen übertreffen. Erhältlich in 300mm, 600mm und 300mm mit 90 Grad Adapter, unterstützt die TT Premium PCI-E 4.0 Extender Serie eine breite Palette von GPU Lösungen und passt zu den Kabeln in jedem Gehäuse.
Ausstattung: Kabellänge: 600mm
Technische Daten: Anschluss-Typ: Grafikkarte · Anschlüsse: PCIe x16 Stecker,PCIe x16 Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Form: Flachband · Kabellänge: 0.60 m · Spezifikation: PCIe 4.0 · Verbindungsart: PCIe x16 auf PCIe x16
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | Flachband | Kabellänge: | 0.60 m | Kabel-Ausführung: | Adapterkabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlüsse: | PCIe x16 Stecker | PCIe x16 Buchse | Verbindungsart: | PCIe x16 auf PCIe x16 | Spezifikation: | PCIe 4.0 | Anschluss-Typ: | Grafikkarte | Produkt-Art: | PCIe Riser Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 70,09* | € 92,20* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 72,19* | € 92,21* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 72,73* | € 92,87* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 77,25* | € 98,62* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 154,65* | € 190,07* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|