Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaxus USB-Ladekabel USB-A Stecker, USB-C® Stecker 1.00 m Blau 4260183016106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2476000-MU
Hersteller:
     Eaxus
Herst.-Nr.:
     4260183016106
EAN/GTIN:
     4260183016106
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Eaxus USB-Ladekabel USB-A Stecker,USB-C® Stecker 1.00 m Blau 4260183016106

USB-C® Lade- und Datenkabel 1 m Anti-Bruch mit Jeans Design Eaxus

Anti-Bruch
USB auf USB-C® Stecker
Jeans-Optik

Daten- und Ladekabel mit USB auf USB-C® Stecker in Jeans-Optik von Eaxus - zur Stromversorgung und zum Synchronisieren Ihrer elektronischen Mobilgeräte. Der Typ C ist im Bereich Schnellladefunktion der neuste universelle Standard. Er sorgt für deutlich kürzere Ladezeiten.

Ausstattung:
Daten- und Ladekabel mit USB auf USB-C® Stecker in Jeans-Optik von Eaxus - zur Stromversorgung und zum Synchronisieren Ihrer elektronischen Mobilgeräte. Der Typ C ist im Bereich Schnellladefunktion der neuste universelle Standard. Er sorgt für deutlich kürzere Ladezeiten.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB,USB-C® · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Blau · Kabellänge: 1.00 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-C®

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-C® Stecker
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-C®
Anschluss-Typ:
USB | USB-C®
Produkt-Art:
USB-Ladekabel
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, 04260183016106, Eaxus, 4260183016106, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 6,74*
Lager 102
63
1
€ 7,90*
ab € 4,54*
€ 6,75*
6 Tage
61
4
€ 6,99*
ab € 7,69*
€ 10,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.