Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster T248P FF Wheel (PS5/PC) Lenkrad PC, PlayStation 4, PlayStation 5 Schwarz, Silber inkl. Pedale


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2475892-BP
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4160783
EAN/GTIN:
     3362934111595
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller
Thrustmaster T248, Rennlenkrad und Magnetische Pedale, PS5, PS4, PC, HYBRID DRIVE, Magnetische Schaltwippen, Dynamisches Force Feedback, Display mit Renninformationen

Premium-Design: Lederummantelung auf dem nach außen gewandten Teil des Lenkrads
Die Form des Lenkrads ist so vielseitig einsetzbar, dass es für alle Rennspielarten geeignet ist
Bis zu 25 Aktionstasten, darunter 2 Dual-Position-Encoder
Interaktives Renn-Dashboard mit einer Auswahl von mehr als 20 verschiedenen Anzeigemöglichkeiten auf dem Display des Lenkrads
Dynamisches Force Feedback: On-the-Fly-Einstellung des Force Feedback-Levels (3 voreingestellte Modi) über das Display, kompatibel mit allen Spielen
Magnetische Schaltwippen (patentierte H.E.A.R.T.-Technologie) für blitzschnelle Reaktionszeiten und ein superklares Schaltgefühl
Magnetische Pedale (patentierte H.E.A.R.T.-Technologie) für unglaubliche 12-Bit-Präzision, die im Laufe der Zeit nicht nachlässt
4 unterschiedliche Bremsdruckmodi auf dem zentralen Pedal für optimales Bremsen je nach Konfiguration und Spielkonfiguration (Schreibtisch, Cockpit, Ständer usw.)
Das HYBRID DRIVE-System der nächsten Generation liefert 70 % mehr Leistung als andere Thrustmaster Hybrid-Rennlenkräder (T150-Serie)
Offiziell lizenziert für PlayStation; kompatibel mit PS5, PS4 und PC

Das T248 verfügt über ein neues, optimiertes HYBRID DRIVE-System mit einem kombinierten Riemen- und Zahnradmechanismus für ein kraftvolles, realistisches und vielseitiges Force Feedback.
Das T248 liefert 70 % mehr Leistung (im Vergleich zu den vorherigen Hybrid-Rennlenkrädern der Thrustmaster T150-Serie) und bietet innovative neue Funktionen wie Force-Feedback-Voreinstellungen, die während des Spiels geändert werden können, magnetische Schaltwippen, ein interaktives Display mit mehr als 20 verschiedenen Anzeigemöglichkeiten und ein magnetisches Pedalset mit 4 Bremsdruckmodi für das Bremspedal.
Das T248 wurde für alle Gamer entwickelt, die auf der Suche nach Performance und Immersion sind – einschließlich derjenigen, die sich von ihrer Tastatur, Maus oder ihrem Gamepad befreien wollen, und derjenigen, die ihr Rennspiel auf die nächste Stufe heben wollen, nachdem sie mit einem Lenkrad begonnen haben, das sich an Anfänger richtet. Dieses brandneue Rennlenkrad ist offiziell für PlayStation 5 und PlayStation 4 lizenziert und ist mit PC kompatibel.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Passend für (Konsolen): PC,PlayStation 4,PlayStation 5 · Produkt-Art: Lenkrad · Spielekonsolen-Zubehör-Besonderheiten: inkl. Pedale · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Systemvoraussetzungen:
PS5, PS4, PC

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Passend für (Konsolen):
PC | PlayStation 4 | PlayStation 5
Spielekonsolen-Zubehör-Besonderheiten:
inkl. Pedale
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Produkt-Art:
Lenkrad
Weitere Suchbegriffe: PlayStation 4 Controller, PlayStation 5 Controller, PlayStation Controller, PlayStation Lenkrad, PlayStation Zubehör, playstation 2 controller, 03362934111595, Thrustmaster, 4160783, T248P FF Wheel (PS5/PC), Lenkrad
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
138
€ 7,50*
ab € 188,48*
€ 192,82*
€ 5,00*
ab € 198,01*
€ 202,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 201,65*
€ 205,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 201,83*
€ 206,08*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 301,33*
€ 307,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,64*
€ 366,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,47*
€ 365,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,79*
€ 363,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,93*
€ 361,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,33*
€ 358,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thrustmaster
2960889
€ 94,84*
Zubehör
Thrustmaster
4060302
€ 58,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.