Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB 2.0, Seriell Adapter [1x USB 2.0 Stecker A - 1x Seriell (9pol.), Schraubklemmen] 1.80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2475764-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161194721
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB-A D-Sub Adapter
Renkforce USB 2.0,Seriell Adapter [1x USB 2.0 Stecker A - 1x Seriell (9pol.),Schraubklemmen] 1.80 m

renkforce USB Seriell Kabel USB auf RS422/485

Mit zusätzlichem Adapter für mehr Flexibiliät
Übertragungsrate: 300 Bit/s bis 1 MB/s

Dieses serielle Kabel dient zum Anschluss eines Geräts mit RS422/485-Schnittstelle an einen USB-Port eines PCs.

Ausstattung:
Konform zur USB 2.0 / 1.1 Spezifikation
Bandrate: 300-921600bps, erkennt automatisch die serielle Signalrate
TIA / EIA RS-485 / RS-422-Standard
Unterstützt den automatischen Handshake-Modus
Unterstützt Remote-Aktivierung und Power-Management
Unterstützt mehrere Terminals mit bis zu 32 RS-485-Geräten
USB-Bus-Stromversorgung - keine externe Stromversorgung erforderlich

Technische Daten:
AWG: 28 · Anschluss-Typ: USB,Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Seriell (9pol.),Schraubklemmen · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: USB 2.0,Seriell · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.80 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
USB-RS422/485-Kabel,Adapter 9pol. SubD auf Schraubklemmen,Treiber-CD (8 cm).

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.80 m
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Seriell (9pol.) | Schraubklemmen
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 2.0 | Seriell
Innenleiter-Material:
Kupfer
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
USB | Seriell
AWG:
28
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: usb d sub adapter, 04064161194721, Renkforce, USB-Adapter, USB Adapter, Adapter für USB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,16*
€ 13,74*
Lager 102
389
Frei Haus
ab € 12,53*
€ 13,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.