Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama HDMI™-Kabeladapter, Typ D (Micro) St. - Typ A Kupplung, Ethernet, vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2475503-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205168
EAN/GTIN:
     4047443434685
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
- für hochauflösende Full-HD-Qualität bis 1920 x 1080 (1080p) Bildpunkte - hochwertige Materialien sowie geschirmte Leitungen gewährleisten eine exzellente, störungsfreie Bild- und Tonqualität - vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung - ARC für eine Rückführung des Audiosignals ohne zusätzliches Audiokabel (ODT, Cinch etc.) - integrierter Kanal zur Übertragung von Netzwerkdaten mit bis zu 100 Mbit/s - 3D-Übertragung durch erweiterte Bandbreite - zum Verbinden von einem HDMI™-Kabel Typ A an Geräte mit HDMI™ Typ D (Micro)-Buchse (z.B. Camcorder)- High-Speed-Übertragung von bis zu 10,2 Gbit/s für alle Bild- und Tonstandards ab einer Bandbreite von 340 MHz - zur Übertragung digitaler Video- und Audiodaten - für Kameras und Handys mit HDMI™-Eingang mit Typ-D (Micro)-Buchse Lieferumfang: - 1 HDMI™-Kabeladapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
18.29 g
Höhe:
10.5 cm
Länge:
9 cm | 10 cm
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Schwarz
Ausführung:
Kabeladapter
Anschluss:
HDMI™-Kupplung, Micro-HDMI™-Stecker
Qualität:
Essential
Max. Auflösung:
1080 p
Version:
High Speed mit Ethernet
Zusatzfunktionen:
HDTV-tauglich
Besonderheit:
Vergoldet
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, adapter hdmi, Adapter, Audio, Anschluss, Audio/Video, Video, HDMI™-Adapter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 7,90*
€ 11,43*
2 Tage
1703
1
€ 4,99*
ab € 8,23*
€ 11,44*
1
€ 5,85*
ab € 8,84*
€ 12,28*
1
€ 3,90*
ab € 10,01*
€ 13,87*
Lager 102
3
1
€ 7,90*
ab € 10,65*
€ 15,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.