Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama HDMI™-Kabeladapter, Typ-C (Mini)-Stecker - Typ-A-Kupplung, vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2475502-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205167
EAN/GTIN:
     4047443434678
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
- für hochauflösende Full-HD-Qualität bis 1920 x 1080 (1080p) Bildpunkte - hochwertige Materialien sowie geschirmte Leitungen gewährleisten eine exzellente, störungsfreie Bild- und Tonqualität - vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung - ARC für eine Rückführung des Audiosignals ohne zusätzliches Audiokabel (ODT, Cinch etc.) - integrierter Kanal zur Übertragung von Netzwerkdaten mit bis zu 100 Mbit/s - zum Verbinden von einem HDMI™-Kabel Typ A an Geräte mit HDMI™ Typ C (Mini)-Buchse (z.B. Camcorder)- High-Speed-Übertragung von bis zu 10,2 Gbit/s für alle Bild- und Tonstandards ab einer Bandbreite von 340 MHz - zur Übertragung digitaler Video- und Audiodaten Lieferumfang: - 1 HDMI™-Kabeladapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
21.33 g
Höhe:
10.5 cm
Länge:
9 cm | 10 cm
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Schwarz
Ausführung:
Kabeladapter
Anschluss:
HDMI™-Kupplung, Mini-HDMI™-Stecker
Qualität:
Essential
Max. Auflösung:
1080 p
Version:
High Speed mit Ethernet
Zusatzfunktionen:
HDTV-tauglich
Besonderheit:
Vergoldet
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Unterstützte Auflösungen / Bildwiederholfrequenzen:
max. Full-HD 1080p@60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C, adapter hdmi, Adapter, Audio, Anschluss, Audio/Video, Video, HDMI™-Adapter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 7,52*
€ 12,47*
3 Tage
317
1
€ 4,99*
ab € 8,80*
€ 12,49*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 15,22*
3
€ 6,95*
ab € 13,68*
€ 19,31*
11 Tage
7
2
€ 6,99*
ab € 17,74*
€ 24,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.