Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama High Speed HDMI™-Winkeladapter, Stecker - Kupplung, 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2475501-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205164
EAN/GTIN:
     4047443431509
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Video Converter
Video Konverter
- vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung - zum Abwinkeln eines HDMI™-Kabels direkt an der Buchse des Endgerätes (für z.B. TV-Geräte)- ermöglicht es, das HDMI™-Kabel nach unten abzuführen, um es mit dem Blu-ray-Player zu verbinden (je nach Einbaulage der Buchse) - verhindert Knicke im Kabel - extrakleine Bauform Lieferumfang: - 1 High Speed HDMI™-Winkeladapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
8.3 g
Höhe:
10.5 cm
Länge:
9 cm
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
HDMI™-Kupplung, HDMI™-Stecker
Qualität:
Essential
Besonderheit:
Vergoldet
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Videokonverter, Videoumwandler, adapter hdmi, Adapter, Audio, Anschluss, Audio/Video, Video, HDMI™-Adapter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
707
1
€ 4,99*
ab € 4,38*
€ 6,30*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 8,41*
1
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 8,41*
Lager 102
51
1
€ 7,90*
ab € 5,86*
€ 8,45*
1
€ 6,95*
ab € 8,51*
€ 12,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.