Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Premium HDMI™-Kabel mit Ethernet, Stecker - Stecker, Ferrit, Metall, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2475482-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205025
EAN/GTIN:
     4047443434258
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Premium im Bild, Premium im Ton, Premium im Material: Mit diesem HDMI™-Kabel mit HDMI™-Premium-Siegel sieht nicht nur die Champions League in 4k Ultra-HD scharf aus. Damit steigen Sie in Sachen Film- und Fernsehgenuss aufs Siegertreppchen. - hochwertige Premium-Qualität in Verarbeitung und Leistung - für perfekte, hochauflösende Ultra-HD-Kino-Qualität 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - HDR optimiert die Darstellung von Kontrast, Farbtiefe, Helligkeit und Schärfe für lebendige Bilder - ARC für eine Rückführung des Audiosignals ohne zusätzliches Audiokabel (ODT, Cinch etc.) - HEC unterstützt Netzwerkverbindungen via HDMI™ für einen verringerten Verkabelungsaufwand - 3D-Übertragung durch erweiterte Bandbreite - robuster Metallstecker mit bester Schirmung garantiert zuverlässige Signalübertragung - einfache Verlegung durch elastisches, umweltschonendes TPE-Material - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - eleganter und flexibler Gewebemantel für zusätzlichen Knickschutz - integrierter Kanal zur Übertragung von Netzwerkdaten mit bis zu 100 Mbit/s - Ferritkern für eine Dezimierung letzter Störeinflüsse und eine saubere Signalübertragung - hochwertige Materialien sowie geschirmte Leitungen gewährleisten eine exzellente, störungsfreie Bild- und Tonqualität - vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung - Innenleiter aus Kupfer für beste Übertragungseigenschaften - zur High-Speed-Übertragung von digitalen Audio- und Videodaten zwischen z.B. Blu-ray-Player, SAT-Receiver und Fernseher- HDMI™-CEC-Unterstützung (Consumer Electronics Control) - Übermittlung der Art des Zuspielers über ACE (Automatic Content Enhancement) - zertifizierte Premium HDMI™-Kabel garantieren die Funktion bei allen aktuellen 4k/UltraHD-Übertragungen und sind zukunftssicher - unterstützt die Übertragung von High Dynamic Range (HDR) - Bildauflösung: 3840 x 2160 - bis zu 60 Hz, 4096 x 2160 - 24 Hz - High-Speed-Übertragung von bis zu 18 Gbit/s für alle Bild- und Tonstandards ab einer Bandbreite von 600 MHz - unterstützt das 21:9-Kino-Bildformat - 3D-Übertragung durch erweiterte Bandbreite - Farbraum: 30/36/48 bit - bis zu 32 Audiokanäle inklusive ARC für ein multi-dimensionales Audio-Erlebnis - Übertragung der Audiodaten 8PCM, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG, DTS Master, Dolby Digital Plus, True HD, dts-HD - EMV-getestet, um eine störungsfreie Übertragung zu gewährleisten - dieses Kabel unterstützt die HDMI™ 2.0b-Spezifikation - schnelle Verifizierung des Original-Kabels über die HDMI™ Premium Cable App Lieferumfang: - 1 Premium-HDMI™-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
167.14 g
Höhe:
23 cm
Länge:
14 cm | 1,5 m
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Bronze Coffee
Material:
Vollmetall
Anschluss:
HDMI™-Stecker
Qualität:
Prime
Schirmungsaufbau:
Voll geschirmt
Datenübertragungsrate:
18 Gbit/s
Technologie:
Audiorückkanal (ARC)/ HDMI™ Ethernet Kanal (HEC)/ HDR
Geeignet für:
PC-Gaming
Max. Auflösung:
4k (4096 x 2160)
Bandbreite:
600 MHz
Filter:
2
Version:
High Speed mit Ethernet
Zusatzfunktionen:
3D-Übertragung, HDTV-tauglich
Besonderheit:
Textilkabel/Vergoldet
Produktlinie:
Prime Line
Lizenziert von/durch:
HDMI.org
Farbe:
Braun
Lizenziert für:
HDMI™ Premium
Bildwiederholfrequenz:
60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Stecker, Kabel, Audio, Verbindungskabel, HDMI, Anschluss, Audio/Video, Video, HDMI-Kabel, HDMI Kabel, ARC, HDMI 2.0
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 9,06*
€ 13,61*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 9,63*
€ 13,62*
3
€ 6,95*
ab € 12,78*
€ 17,59*
15 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 16,53*
€ 22,07*
9 Tage
20
2
€ 6,99*
ab € 16,40*
€ 22,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.