Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Verbindungskabel, HDMI™-Stecker - DVI/D-Stecker, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2475480-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205018
EAN/GTIN:
     4047443438638
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
- für hochauflösende Full-HD-Qualität bis 1920 x 1080 (1080p) Bildpunkte - hochwertige Materialien sowie geschirmte Leitungen gewährleisten eine exzellente, störungsfreie Bild- und Tonqualität - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - zur Übertragung von digitalen Videodaten zwischen z.B. Blu-ray-Player, SAT-Receiver und Beamer Lieferumfang: - 1 Verbindungskabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
90.25 g
Höhe:
23 cm
Länge:
14 cm | 1,5 m
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Schwarz
Ausführung:
HDMI™-DVI
Anschluss:
DVI-D-Dual-Link-Stecker, HDMI™-Stecker
Qualität:
Essential
Schirmungsaufbau:
Geschirmt
Art:
Video-Adapterkabel
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Unterstützte Auflösungen / Bildwiederholfrequenzen:
max. Full-HD 1080p@120 Hz/max. Ultra-HD 4K@60 Hz/max. WQHD 1440p@60 Hz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 11,59*
€ 16,73*
6 Tage
226
1
€ 4,99*
ab € 11,95*
€ 16,75*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 14,64*
€ 20,66*
2
€ 6,95*
ab € 17,04*
€ 23,21*
1
€ 8,95*
ab € 21,89*
€ 30,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.